1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユアサ(ユアサプライムス)温度センサー付きDCリビング扇風機
温度センサー搭載・ボタン一つで自動で風量を調整できます。周辺温度を感知し、風量を自動調整します。デジタル表示付きの操作パネル。DCモーター搭載で静音・省エネ・細かな風量調節12段階。7枚羽根でなめらか微風。フルリモコン操作対応。首振りも操作可能なリモコン付属。8時間切タイマー付き。設定した時間が経過すると自動的に電源が切れます。8時間入タイマー付き。設定した時間が経過すると自動的に電源が入ります。切り忘れ防止8時間自動オフタイマー搭載。
質量(kg)約2.8 羽根枚数7 消費電力(W)(50/60Hz)22 風量12段階 タイマー時間(入・切)1~8、自動オフ:8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×35×67.5~87 首振り左右 羽根径(Φmm)300
1台
8,998 税込9,898
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります