冷房用品 :「DCモーター」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユアサ(ユアサプライムス)DCリビング扇風機
DCモーター搭載で静音・省エネ・細かな風量調節6段階。7枚羽根でなめらか微風。フルリモコン操作対応。首振りも操作可能なリモコン付属。切り忘れ防止8時間自動オフタイマー搭載。
質量(kg)約2.7 羽根枚数7 消費電力(W)(50/60Hz)25 風量6段階 タイマー時間(入・切)1~6、自動オフ:8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×34×69~84 首振り左右 羽根径(Φmm)300
1台
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユアサ(ユアサプライムス)18cm DCサーキュレーター
前ガード・羽根・後ガードも外せて簡単お手入れ!。上下・左右首振りで広範囲に風を循環。フルリモコンタイプ。首振りもリモコンで操作できます。DCモーター搭載で静音・省エネ・細かな風量調節8段階。7時間切タイマー付き。設定した時間が経過すると自動的に電源が切れます。切り忘れ防止機能付き。運転開始後、操作しないまま8時間経過すると自動的に電源が切れます。
質量(kg)約2.1 羽根枚数3 消費電力(W)(50/60Hz)26 風量8段階 タイマー時間(切)1~7、自動オフ:8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.3×23×32.5 首振り上下左右 羽根径(Φmm)180
1台
8,998 税込9,898
6日以内出荷

ユアサ(ユアサプライムス)18cm DCサーキュレーター
温度センサー搭載。温度変化に合わせて風量自動運転。上下左右同時に首を振る3D立体首振りで隅々まで空気を循環。上下首振り角度2段階(60°/90°)切り替え可能。DCモーター搭載で静音・省エネ・細かな風量調節12段階。首振りもリモコンで操作可能なフルリモコン。切り忘れ防止8時間自動オフタイマー搭載。
質量(kg)2.3 ハネ径(cm)18 羽根枚数3 消費電力(W)(50/60Hz)20 風量1~8段階 オートパワーオフ8時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×25×42 首振り上下左右自動 入タイマー1~8時間 切タイマー1~8時間
1台
10,900 税込11,990
5日以内出荷

ユアサ(ユアサプライムス)温度センサー付きDCリビング扇風機
温度センサー搭載・ボタン一つで自動で風量を調整できます。周辺温度を感知し、風量を自動調整します。デジタル表示付きの操作パネル。DCモーター搭載で静音・省エネ・細かな風量調節12段階。7枚羽根でなめらか微風。フルリモコン操作対応。首振りも操作可能なリモコン付属。8時間切タイマー付き。設定した時間が経過すると自動的に電源が切れます。8時間入タイマー付き。設定した時間が経過すると自動的に電源が入ります。切り忘れ防止8時間自動オフタイマー搭載。
質量(kg)約2.8 羽根枚数7 消費電力(W)(50/60Hz)22 風量12段階 タイマー時間(入・切)1~8、自動オフ:8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×35×67.5~87 首振り左右 羽根径(Φmm)300
1台
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユアサ(ユアサプライムス)15.5cm 伸縮DCサーキュレーター
使用シーンに合わせて好きな高さにのび~る。卓上やリビングなど、使用シーンに合わせて無段階に高さが変更できる。最小30cm/最大72cm無段階伸縮。静音・省エネ。DCモーター搭載。10分間強力換気モードで効率よく空気の入れ替え!ボタンひとつで素早く換気運転をスタート。換気運転後は換気前の風量に戻って運転を継続。※換気モードとは、10分間最大風量で運転し、スピーディにお部屋の空気を換気・循環できます。(強力換気後、自動でもとの風量に戻ります。)。上向き約90度で空気の循環もしっかり。冷暖房の効率アップ。首振りも操作可能!便利なリモコン付属!
質量(kg)約1.8 羽根枚数3 消費電力(W)(50/60Hz)11 風量8段階+換気モード タイマー時間(入・切)1~8、自動オフ:8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×23.5×30~72 首振り左右自動/上下手動 羽根径(Φmm)155
1台
7,998 税込8,798
取扱い終了
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります