冷房用品 :「吸気口」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
風量10段階調整。リモコン付。前面のカバーは簡単に取り外せるのでお手入れもラクラク。省エネ性が高いDCモーター搭載、より強力で静音性も高まったDCジェットサーキュレーターです。特殊形状スパイラルグリル・ボール型フォルムを採用。ジェット気流効果により、コンパクトでもパワフルな風が届きます。風洞、吸気口、フロントパネルの仕様を変更し、更なるパワフル送風を実現しました。風量は10段階調節が可能、使用シーンに合わせてお好みの風量が選べます。中央部では弱い風、端に向かうにつれて強い風になるので、洗濯物が偏らず乾きムラを防ぎます。部屋の広さや衣類の幅に合わせて左右の首振り角度を60・90・120°で調節可能です。首振り機能付。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、POM、鉄、アルミ 質量(kg)約1.3 サイズ210(W)×210(D)×290(H)(ACアダプター含まず) 電源AC100~240V(50/60Hz共用)(ACアダプタ付属) コード長さ(m)約1.8 ハネ径(cm)15 消費電力(W)(50/60Hz)固定時/20・首振時/25 適合床面積24畳 首振り上下:60° 左右:60°/90°/120° 切タイマー2・4・8(時間)
1台
17,900 税込19,690
翌日出荷

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります