冷房用品 :「USB 扇風機」の検索結果
特価
本日10月12日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1台で「冷感・充電・照明・防災・快適」を実現!。ウエスト・首掛け装着可能で、通勤・アウトドア・作業中でも両手がふさがらずに涼めます。従来の手持ちファンと違い、ベルトやストラップで固定できるので、長時間の使用でも疲れません。大容量10000mAhバッテリー搭載で、最長45時間の連続使用を実現。さらに、USB Type-C対応で外出先でもスマホやタブレットを充電でき、充電しながら冷却できるので、アウトドアや災害時にも重宝します。暗所での使用に便利なLEDライトに加え、緊急時に点滅信号を発信できるSOSモードを搭載。キャンプや災害時にも安心して使える、防災対応の多機能ファンです。電池残量や風量レベルがひと目で確認できるディスプレイを搭載。風量は5段階で調整可能。気温やお好みに合わせて、最適な風量を簡単に選べます。シンプルなワンボタン設計で、どなたでも直感的に操作できます。屋外作業や農作業、宅配業務、倉庫作業など、エアコンの使えない暑い環境で大活躍。さらに、遠足・釣り・登山などのアウトドアシーンでも頼れる涼しさをお届けします。
セット内容扇風機本体、Type-C充電ケーブル、ストラップ、取扱説明書
材質ABS
色オレンジ
質量(g)(約)289(電池含む)
消費電力(W)10
バッテリー3.7V(リチウムイオン電池)
充電時間(時間)約3~4
入力電源DC5V・2A
バッテリー容量(mAh)10000
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(約)8.6×4.9×9.3
1台
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
災害や停電時の暑さ対策に!!ソーラー充電式多機能扇風機。太陽光でも充電できるソーラーパネルを搭載!電源のない場所でもパワフルな涼風を届けます。LEDライトやモバイルバッテリー機能も備えもしもの非常時やアウトドアにも役立ちます。背面にソーラーパネルを搭載!ソーラーパネルで充電しながらファンやライトを使用可能です。普段使いの扇風機として、節電対策にもオススメ!。3段階の広角ライト+スポットライト。角度調整自在!6段階の角度調整が可能でお好みの風の方向に設定可能です。軽量コンパクトで持ち運びラク!。大容量バッテリー!スマホ約2.5回充電可能。風量4段階・連続33時間稼働(最小時)・タイマー最大4時間。扇風機・LEDライト・モバイルバッテリー。軽量約850g。6ヶ月間保証書付き
セット内容本体、USB充電ケーブル(TYPE-C)、ACアダプター
材質ABS樹脂、リチウムイオンバッテリー
質量(g)(約)850
消費電力(W)10(最大)
電源USBケーブル(TYPE-C)+ACアダプター(5V/2A)、ソーラー、バッテリー(10,000mAh/3.7V)
充電時間USBケーブル(約8時間)、ソーラー(約1.5日)
防塵防水性能IPX3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)19×5.7×25.5
どこにでも持ち運べる充電動式自動首振り扇風機。厚さ約7.5cmの薄型&軽量設計で屋外や家の狭いスペースでも活躍!。小型ながらパワフルな風量でしっかり送風!。風量無段階調整。自動首振り約90度、横置きもOK。いざという時にも役立つ機能を搭載:スマホ2台を同時充電可能。LEDライト付き、3段階の明るさ調整とSOSモード搭載。停電時・災害時・熱中症。大容量バッテリー約8000mAh。最大約37時間使用可能。1年間保証書付き
セット内容本体、USBケーブル(約1m)、ACアダプター、取扱説明書
材質ABS樹脂
質量(g)(約)1,120
消費電力(W)最大18
電源AC100V(50/60Hz)・DC5V/2A
首振角度(°)自動:約90
LEDランプ調光:3段階+SOSライト、動作時間:約80時間(弱)・約20時間(強)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)23.7×7.5×28.5
風量調整無段階調整
送風設定ブラシレスDCモーター
充電時間(時間)約5
動作時間約37時間(弱)・約4時間(強)
端子入カ・充電:USB-C
安全機能自動電源OFF機能
USB【送電】出力端子:USB-C×1、USB-A×1
冷却プレート+送風で暑さ対策!。クリアカラーが清涼感抜群!持ち運べていつでも涼めます。風量調節3段階。冷却プレートでひんやり!。スタンド付き。虹色に光るLEDライト付き。充電式。6ヶ月間保証書付き
付属品スタンド、専用USBケーブル(Type-C)、取扱説明書、保証書
材質ABS、他
質量(g)(約)136
電源DCV/1A
定格消費電力(W)5
連続使用時間(時間)ファンモード/弱5.5、ファン+冷却モード/弱1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)7.4×4.1×16.9
充電時間(時間)約4
バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池2000
水を入れてスイッチオン!優しい冷風で暑さ対策!。気化熱現象を利用し、扇風機より涼しい冷風を体感。エアコンとは違い、水分を含んだ冷風なので、空気が乾かず快適です!。風量3段階・USB電源。キッチン・脱衣所・寝室・トイレ。節電対策。こんな方におすすめ!エアコンが苦手な方、扇風機では物足りない方、赤ちゃんや高齢者に。気化熱現象を利用した冷却効果。冷風+加湿。持ち運べるハンドル付き。側面には7色LEDライト付き。6ヵ月間保証書付き
付属品Type-Cケーブル(1m)、取扱説明書
材質ABS樹脂
質量(g)940(本体のみ)
消費電力(W)【弱】1.6(0.3A)【中】3.1(0.6A)【強】4(0.8A)
電源USB
風量3段階調節(弱・中・強)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.5×14.5×16.5
稼働時間(時間)8 (水がなくても送風として使用可能)
1台
¥4,498
税込¥4,948
9日以内出荷
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。