冷房用品 :「扇風機のリモコン」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS-E1747 サーキュレーター RS-E1747 レッドスパイス 動画あり
左右首振り、ヘッド可動式のサーキュレーターになります。 扇風機や冷暖房の循環、部屋の換気などにご使用頂けます。 風量は強中弱の3段階調節でタッチパネルと付属のリモコンで操作可能です。 上下90度の手動可動、左右80度の自動首振りが可能です。
用途部屋の空気の循環や換気、扇風機に。 左右首振80°(自動) 上下角度調整90°(手動) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)260×322×234 電源外部電源コンセント 定格電圧(V)100~110 定格周波数(Hz)50~60 定格消費電力(W)28 回転数(min-1[r.p.m])1300、1800、2400(弱・中・強)
1台
7,690 税込8,459
5日以内出荷

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります