冷房用品 :「どこでもエアコン」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【設置工事不要】 エアコンが設置できない工場や体育館などの屋内や、お祭りやフェスといった雨がかからない屋外でも使用が可能です。 ■風向きを調整できる 風向きを調整できるので、届けたい方向に冷風を送れます。 ■排熱ダクト付き 排熱を勢いよく上空へ排出。 周囲に熱が溜まるのを緩和します。 ■環境にやさしい冷媒を採用 エアコンなどにも多く使用されている、オゾン層破壊係数0の環境に優しい冷媒。 ■除湿器としても使える ドレンタンクが満水になった場合は、満水ランプが赤色に点灯して運転が停止します。 ■お手入れ簡単 防塵フィルターは、上に引き抜くだけで取り出し簡単。 水洗いもできます。
電源(V)単相100 冷媒R410a
1台
54,900 税込60,390
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマポータブルクーラー 2.2kW
冷風・除湿・送風(換気)がこれ一台で可能です。窓用エアコンとスポットクーラー両方の特徴を持ち、設置工事不要で即日使用できます。エアコン設置できない部屋など、どこでも簡単に設置可能です。ドライバー不要で他社と比較しても部品が少なく、ワンタッチで取付けられます。さらに虫除け網や雨除けカバーと付属品も充実しています。ノンドレン方式で冷風・ドライ運転時に除湿水(ドレン水)を本体内部で蒸発させるため除湿能力約19L/日で水捨ての手間が省けます。冷風運転しながら換気できる仕様です。
質量(kg)20.05 アイボリー タイプルーバー:手動/上下左右 長さ(m)排気ダクト:0.3~1.5 切替方式風量:弱/中/強/自動 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×316×696 電源コード(m)約1.5 消費電力(W)(50/60Hz)680/730 設定温度(℃)7~30 運転モード冷風・除湿・送風(換気) タイマーON/OFF 除湿能力(L/日)19.0、20.0(50/60Hz) 適用畳数対応:4.5~7畳
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります