冷房用品 :「エアコン取り付け」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
冷風・除湿・送風(換気)がこれ一台で可能です。窓用エアコンとスポットクーラー両方の特徴を持ち、設置工事不要で即日使用できます。エアコン設置できない部屋など、どこでも簡単に設置可能です。ドライバー不要で他社と比較しても部品が少なく、ワンタッチで取付けられます。さらに虫除け網や雨除けカバーと付属品も充実しています。ノンドレン方式で冷風・ドライ運転時に除湿水(ドレン水)を本体内部で蒸発させるため除湿能力約19L/日で水捨ての手間が省けます。冷風運転しながら換気できる仕様です。
質量(kg)20.05
色アイボリー
タイプルーバー:手動/上下左右
長さ(m)排気ダクト:0.3~1.5
切替方式風量:弱/中/強/自動
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×316×696
電源コード(m)約1.5
消費電力(W)(50/60Hz)680/730
設定温度(℃)7~30
運転モード冷風・除湿・送風(換気)
タイマーON/OFF
除湿能力(L/日)19.0、20.0(50/60Hz)
適用畳数対応:4.5~7畳
1台
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。