4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイリスオーヤマ大型除湿機
1日最大75L除湿可能!工場やスポーツ施設など様々な場所で活躍する大型除湿機です。キャスター付きなので、使用場所が変わっても移動が簡単です。水タンク無しの直接排水タイプです。水タンクの容量を気にすることなく、ご使用いただけます。湿度設定機能付きで、お好みに合わせて湿度を調節できます。不在時でも運転時間を設定出来る、入・切タイマー(1~24時間)付きです。
ブラック 質量(g)48000 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相AC200 コード長さ(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×415×912 消費電力(W)(50/60Hz)950/1200 アズワン品番65-2322-25 除湿能力(L/日)75 面積(m2)91~183(除湿可能目安)
1個
189,000 税込207,900
翌々日出荷

アイリスオーヤマハイブリッド式除湿機 16L
最大除湿能力16L/日のパワフル除湿!ハイブリッド式だから1年中快適に使用が可能!!
グレー 質量(g)19000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×300×715 電源コード(m)2.0 消費電力(W)(50/60Hz)260/300 最大消費電力(W)660/700(50/60Hz) 電源(AC V)100(50/60Hz) 水タンク容量(L)4.5 除湿能力(L/日)最大11.0/13.0(50/60Hz) 除湿面積木造:23/27m2、プレハブ:35/41m2、鉄筋コンクリート:46/54m2(50/60Hz)
1台
61,900 税込68,090
翌々日出荷

アイリスオーヤマ大型除湿機
1日最大50L除湿可能!工場やスポーツ施設など様々な場所で活躍する大型除湿機です。移動に便利なキャスターと取っ手付きで、持ち運びが簡単です。水タンクが約6.0Lと大容量で、水捨ての回数が少なく済みます。また、付属の連続排水ホースを使用することで、水タンクの容量を気にすることなく、ご使用いただけます。湿度設定機能付きで、お好みに合わせて湿度を調節できます。10~95%の範囲で、1%きざみで設定可能です。不在時でも運転時間を設定出来る、入・切タイマー(0~24時間)付きです。
付属品連続排水ホース(1m) 材質SPCC、SGCC、アルミ、PP ブラック 質量(g)30000 コード長さ(m)約1.5 定格消費電力(W)600/700(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×470×905 電源(AC V)単相100 保証期間お買い上げ日より1年間 水タンク容量(L)約6.0 除湿能力(L/日)42/50(50/60Hz) 除湿面積木造:52/62m2、プレハブ:79/95m2、鉄筋コンクリート:104/125m2(50/60Hz)
1台
129,000 税込141,900
欠品中

サーキュレーターを搭載した、衣類乾燥除湿機です。衣類乾燥時間72分(自然乾燥に比べ乾燥時間を約1/8に短縮)、室内干し対策に最適です。除湿機、サーキュレーターの単独運転が出来るので、1年中大活躍します。湿度ランプを搭載し、お部屋の湿度状況を(青・青緑・緑)の3色でお知らせします。首振り左右自動(50°・70°・90°)、上下手動(水平~垂直10段階)の調整可能です。不在時でも運転時間を設定出来る切タイマー(2/4/8時間)付き、また止め忘れ防止12時間オートオフ機能付きです。タンクに持ち手が付いているので、水を排出させる際の持ち運びがラクになりました。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン ホワイト 質量(g)11500 コード長さ(m)2 定格消費電力(W)720 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)334×285×739 電源(AC V)100(50/60Hz) 保証期間お買い上げ日より1年間 水タンク容量(L)約3.5 風量調整サーキュレーター:弱・中・強 モード除湿切替:弱・中・強 首振り50°/70°/90° 除湿能力(L/日)8.0 除湿面積木造:10畳(17m2)、 プレハブ:15畳(25m2)、鉄筋:20畳(33m2) 切タイマー2/4/8時間
1台
30,900 税込33,990
翌々日出荷

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング