冷房用品 :「扇風機 羽根 30cm」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【30畳】【上下左右首振り】 扇風機のやわらかな涼しさとサーキュレーターの強力な撹拌能力をあわせ持ったサーキュレーター扇風機です。上90°、下15°、左右60°・90°・120°と、上下左右に首振りが可能です。特殊形状スパイラルグリルで、風を直線的に集中させ、より遠くまで届くスパイラル気流。立体形状の羽根を採用、表面積を広くとっており、1回の回転における送風量を増やすことができます。入切タイマー(2時間・4時間・8時間)付きです。送風モードは、連続・リズム風・おやすみの3モードです。
材質ABS樹脂 ホワイト 質量(g)2700 コード長さ(m)1.7 ハネ径(cm)18 羽根枚数3枚 定格消費電力(W)32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×270×640~750 電源(AC V)100(50/60Hz) 保証期間お買い上げ日より1年間 風量調整10段階 モード送風:連続・リズム・おやすみ 高さ調節4段階調節可能 適用畳数30 切タイマー2/4/8時間
1台
15,900 税込17,490
当日出荷

アイリスオーヤマ扇風機(ACモーター式)
【風量3段階】【7枚羽根】【静音】 【7枚羽根が生み出す、なめらかな風】 羽根の枚数を増やすことで空気を細かく分け、肌当たりのいい、なめらかな風を作り出します。 【お部屋の空気も循環】 アイリスオーヤマ独自のスパイラルグリル採用。 遠くまで風を送り、お部屋の空気の循環にも活躍。 【立ったままラクラク操作】 操作部を本体上部に設置し、立ったまま操作可能に。 かがむ必要がないので操作がラクラク。 【静音設計】 ささやき声よりも静かな、25dB。 睡眠やくつろぎの時間を遮らない。 (※風量:弱、左右首振りなしのとき。) 【2段階高さ調整】 バーを外すだけで高さを低くできる。 シーンにあった高さで使えます。 【風量、風向きもカンタン調整】 風量3段階:強/中/弱。 ダイヤルを回すだけで、好みの風量に調整。 左右自動首振り:約75°。 上下角度調整:手動で、上方向約20°/下方向約10°。
ホワイト 質量(g)3.1 羽根枚数7 モーターAC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×510~975 消費電力(W)(50/60Hz)37/43 風量調整3段階(弱/中/強) モード連続、リズム風 首振り左右自動85°/上下手動-12°~20° 羽根寸法(cm)30
1台
5,290 税込5,819
欠品中

【壁掛け】【羽根30cm】【風量3段階】【左右自動首振り】 置き場所に困らない!狭い所でも大活躍の、壁掛けタイプの扇風機です。 高い所から送風できるので、空気循環にも効果的。 ◆やわらかく優しい風5枚羽根で空気を細かく分けて肌あたりのいい、優しい風を送ります。30cmの大きな羽根が風切り音を抑えて多くの風を送ります。 ◆壁掛けなので邪魔にならず、快適です。電源コードにつまずく心配もありません。 ◆上下・左右で角度を調節可能。お部屋の隅々まで風を届けます。 高い所に設置しても角度調節しやすいハンガー付き。 ◆風量は3段階(弱・中・強)に調節可能。 使用シーンに合わせて設定できます。切タイマー付き。
羽根寸法(cm)30 機能風量調節・上下角度調節・左右首振り 羽根枚数5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×290×510 消費電力(W)(50/60Hz)34/38 首振角度(°)下40、左右80 ホワイト 質量(g)2600 電源電圧(V)AC100 風量調整3段階 アズワン品番64-8929-17 左右首振 上下角度調整
1台
6,190 税込6,809
当日出荷

【壁掛け】【羽根30cm】【風量3段階】【切タイマー付き】【左右自動首振り】 置き場所に困らない!狭い所でも大活躍の、壁掛けタイプの扇風機です。 高い所から送風できるので、空気循環にも効果的。 ◆やわらかく優しい風5枚羽根で空気を細かく分けて肌あたりのいい、優しい風を送ります。30cmの大きな羽根が風切り音を抑えて多くの風を送ります。 ◆壁掛けなので邪魔にならず、快適です。電源コードにつまずく心配もありません。 ◆リズム風モードで風速に強弱をつけて、ゆったりと流れる自然風を再現。 ◆上下・左右で角度を調節可能。お部屋の隅々まで風を届けます。 高い所に設置しても角度調節しやすいハンガー付き。 ◆リモコン付きで、すべての操作をリモコンでもおこなえます。 風量は3段階(弱・中・強)に調節可能。 使用シーンに合わせて設定できます。切タイマー付き。
ホワイト 質量(g)2600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×320×520 消費電力(W)(50/60Hz)34/48 首振角度(°)上下40、左右90 機能風量調節・上下角度調節・左右首振り・タイマー 風量調整3段階 タイマー7.5時間、切:30分・1・2・4 上下角度調整 切タイマー
1台
7,590 税込8,349
5日以内出荷

【DCモーター】【左右首振り】【7枚羽根】【風量3段階】 やさしい風からパワフルな風まで兼ね備えたDCモーター式扇風機。 7枚羽根が空気を細かく分け、肌あたりのいい、なめらかな風を送ります。 DCモーターだからエネルギー効率が良く、省エネ。 DCモーターと7枚羽根でそよ風のように静かで優しい風を送ります。 「微風」モード搭載で長時間使用しても疲れにくく、カラダを冷やしすぎません。 強弱をつけてゆったりと流れる自然風を再現した「リズム風モード」を搭載。 眠りにやさしい静音仕様で睡眠時も快適♪ 左右首振り機能付き。 リモコン付きで操作もラクラク。 68~86cmの間で高さ調整ができます。 送風モードは3種類(微風・連続・リズム)。連続モードは3段階の風量調節ができます。
機能風量調節・上下角度調節・左右首振り・タイマー 羽根寸法(cm)30 ホワイト 質量(g)2900 寸法(直径Φ×高さH)(mm)365×680~860 コード長さ(m)1.5 羽根枚数7 モーターDCモーター 消費電力(W)(50/60Hz)16 電源電圧(V)AC100 首振角度(°)下向き16~上向き20、左右75 風量調整5段階 アズワン品番64-8929-15 タイマー入:2・4・6時間、切:1・2・4時間 リモコンあり 左右首振 上下角度調整 入タイマー 切タイマー リズム風 上下伸縮
1台
9,590 税込10,549
4日以内出荷

【7枚羽根】【左右首振り】【イオンモード】【風量3段階】 イオンモード搭載のACモーター式扇風機で、森林浴のようなリラックス空間を。 7枚羽根が空気を細かく分け、肌あたりのいい、なめらかな風を送ります。 優しい風当たりで、エアコンが苦手な方や、赤ちゃん・お年寄りの方にも。 強弱をつけてゆったりと流れる自然風を再現した「リズム風モード」を搭載。 操作パネルのランプの明るさが変わる「LED消灯ボタン」で、就寝時もまぶしくありません。 左右首振り機能付き。 リモコン付きで操作もラクラク。 68~86cmの間で高さ調整ができます。 連続モード・リズム風モードはそれぞれ3段階の風量調節ができます。 就寝時に便利な切タイマー付き。
機能風量調節・上下角度調節・左右首振り・タイマー ホワイト 質量(g)3100 寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×680~860 コード長さ(m)1.5 羽根枚数7 消費電力(W)(50/60Hz)37/43 電源電圧(V)AC100 首振角度(°)下向き16~上向き20、左右75 風量調整3段階 LED明、暗、消灯 アズワン品番64-8929-14 タイマー切:1・2・4時間 リモコンあり 羽根寸法(cm)30 左右首振 上下角度調整 切タイマー 上下伸縮
1台
7,690 税込8,459
当日出荷

高さ110cmのスタイリッシュなハイタイプ扇風機!少し離れていても、涼しくしたい場所に風が届けられ快適に過ごせます。7枚羽根なので、空気を細かく分けて肌当たりのいい柔らかで、なめらかな風を送ります。自動で左右約85°、手動で上方向に20°、下方向に10°に首振りが可能です。送風モードは、連続風・リズム風・おやすみ風の3モード、風量調節は各モードにより異なります。おやすみモードは、風量をだんだん弱め、弱で運転するので、身体の冷やしすぎを防ぎます。リモコン付で遠くからも簡単に操作!リラックスタイムもゆったり過ごせます。入切タイマー(1~9時間)付きです。切り忘れ防止装置付き。何も操作をしない状態が15時間つづくと、自動的に電源が切れて停止します。DCモーター搭載で省エネ設計です。スパイラルグリル採用なので、お部屋の空気循環にもご使用頂けます。
仕様送風モード:連続風/リズム風/おやすみ風 材質ABS樹脂、PP樹脂、スチール ホワイト 質量(g)5000※電源コードを含む 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)最大※1:13、最小※2:1.2 ※1 左右首ふりあり、※2 左右首ふりなし 羽根枚数7 モーターDCモーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×340×1100 電源コード(m)約1.8 風量調整連続風:1~9段階、リズム風:1~3段階、おやすみ風:1~3段階 タイマー入切:1~9時間 羽根寸法(cm)30
1個
10,900 税込11,990
翌々日出荷

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります