ポータブルクーラーアイリスオーヤマ翌々日出荷
取付工事が不要で、エアコン配管穴が無く設置が難しい場所(キッチンやガレージなど)に、誰でも簡単に設置できる移動式エアコンです
付属品窓パネルA+B・C×各1、雨除けカバー×1、シャッター+シャッターレール×1、排気ダクト×1、ダクトエンドA・B×各1、隙間用アタッチメント左・右×各1、リモコン×1、乾電池×2、排水ホース×1、補助鍵×1、キャスター受け×4長さ(mm)ダクト:300~1550質量(kg)24.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)(冷風)900/1050コード長さ(m)約1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×313×699風量切替(送風):2段階(弱・強)運転モード冷風・除湿・送風除湿能力(L/日)(50/60Hz)26/34 /日適用畳数(冷房)7~10畳
『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります