タワーファン メカ式アイリスオーヤマ当日出荷
シンプルな機能で使いやすいベーシックタイプのタワーファンです。広範囲に風を送る立体送風で全身に風が届き、涼しく快適。左右自動首振り機能付きで、風量が3段階調節(弱・中・強)でお好みの風量設定が可能です。図書館と同等の静かさ40db。(弱運転の場合)就寝時も安心、便利な切タイマー付きです(最大3時間)。軽量なので、持ち運びもラクラク!スリムで置き場所も選ばない上、収納時にも場所を取りません。持ち手付きで運びやすいです。羽根に触れない安心構造。
質量(kg)約3.0色ホワイト定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)25/29寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24.5×約24.5×約73.5(電源コード含まず)風量調整弱、中、強タイマー連続、30分、60分、90分、120分、150分、180分首振り左右首振り、固定
上下ルーバータワーファン mini メカ式アイリスオーヤマ(2件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
コンパクトでもパワフル!上下ルーバー可動タイプ。日本の住宅に合わせた、コンパクトかつパワフルモデル。日本の生活環境に合わせたコンパクトサイズがパワフルさそのまま新登場!コンパクトサイズになっても上下ルーバータワーファン(TWF-D82T)と同等のパワフルさ!好評だった可動式ルーバーを搭載。上下最大90°送風!静音レベル35dB以下で音も気にならず睡眠時にも気兼ねなく使用できます。ぐらつき対策の為スライダーリング部材が入っています。タワーファンミニは高さが抑えられており、よりぐらつきが少なくなりました。内部の羽根に触れない為、子供の近くでも安心して使えます。背が低い為圧迫感もなく、子供部屋に馴染みやすく最適です。
機能風量調節・静音モード質量(g)2800寸法(直径Φ×高さH)(mm)230×560消費電力(W)(50/60Hz)36/37電源電圧(V)AC100風量調整3段階音量(dB)35以下上下角度調整○
『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります