絞り込み
ブランド
  • MEIHO(ワキタ)
  • モノタロウ(6)
  • ナカトミ(92)
  • TRUSCO(87)
  • スイデン(82)
  • 日動工業(74)
  • アイリスオーヤマ(73)
  • エスコ(50)
  • YAMAZEN(山善)(46)
  • TEKNOS(36)
  • スーパー工業(28)
  • J&S(28)
  • 日立(26)
  • CRECOTE(22)
  • イチネンTASCO(17)
  • オーム電機(16)
  • siroca(16)
  • ワタナベ工業(15)
  • 静岡製機(14)
  • アピックス(14)
  • エスケイジャパン(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
気化式冷風機 すずかぜ MEIHO(ワキタ)気化式冷風機 すずかぜMEIHO(ワキタ)
499,800税込549,780
1台
翌々日出荷
外気温より-6℃の冷却効果があります。(30℃、50%RH)水の気化熱による自然の冷風なので長時間使用しても体に優しい冷風です。エアコンのように排熱を出さないのでクリーンです。エアコンやスポットクーラーと比較して消費電力が少ないので電気代が大幅に節約できます。リモコン付なので離れた場所からでも操作が可能です。風量は12段階に調整が可能です。
用途工場や倉庫・屋外のイベントに。熱中症対策に。仕様上下手動、左右自動スイング、風量可変(12段階)付属品リモコントラスコ品番722-7207材質本体カバー:ABS樹脂、ブラインド板:ABS樹脂、羽:ガラス繊維強化ABS樹脂幅(mm)1100高さ(mm)1280奥行(mm)1220電源(V)単相100タンク容量(L)240安全装置水切れ検知・モーター加熱保護電源コード(m)3連続使用時間(時間)12ファン外径(Φmm)602給水方式タンク貯水式(自動給水可能)騒音レベル(dB(A))73RoHS指令(10物質対応)対応消費電力(kW)(50/60Hz)1.1水蒸発量(L/h)20(25℃、54%RH)
気化式冷風機 すずかぜ MEIHO(ワキタ)気化式冷風機 すずかぜMEIHO(ワキタ)
499,800税込549,780
1台
翌々日出荷
外気温より-6℃の冷却効果があります。(30℃、50%RH)水の気化熱による自然の冷風なので長時間使用しても体に優しい冷風です。エアコンのように排熱を出さないのでクリーンです。エアコンやスポットクーラーと比較して消費電力が少ないので電気代が大幅に節約できます。リモコン付なので離れた場所からでも操作が可能です。風量は12段階に調整が可能です。
用途工場や倉庫・屋外のイベントに。熱中症対策に。仕様上下手動、左右自動スイング、風量可変(12段階)付属品リモコントラスコ品番722-7206材質本体カバー:ABS樹脂、ブラインド板:ABS樹脂、羽:ガラス繊維強化ABS樹脂幅(mm)1100高さ(mm)1280奥行(mm)1220電源(V)単相100タンク容量(L)240安全装置水切れ検知・モーター加熱保護電源コード(m)3連続使用時間(時間)12ファン外径(Φmm)602給水方式タンク貯水式(自動給水可能)騒音レベル(dB(A))73RoHS指令(10物質対応)対応消費電力(kW)(50/60Hz)1.1水蒸発量(L/h)20(25℃、54%RH)
気化式冷風機 すずかぜ MEIHO(ワキタ)気化式冷風機 すずかぜMEIHO(ワキタ)
179,800税込197,780
1台
翌日出荷
外気温より-6℃の冷却効果があります。(30℃、50%RH)水の気化熱による自然の冷風なので長時間使用しても体に優しい冷風です。エアコンのように排熱を出さないのでクリーンです。エアコンやスポットクーラーと比較して消費電力が少ないので電気代が大幅に節約できます。リモコン付なので離れた場所からでも操作が可能です。風量は3段階に調整が可能です。
用途工場や倉庫・屋外のイベントに。熱中症対策に。仕様上下手動、左右自動スイング、風量可変(3段階)付属品リモコントラスコ品番722-7208材質本体カバー:ABS樹脂、ブラインド板:ABS樹脂、羽:ガラス繊維強化ABS樹脂幅(mm)860高さ(mm)1380奥行(mm)500電源(V)単相100タンク容量(L)120安全装置水切れ検知・モーター加熱保護電源コード(m)2連続使用時間13.8/12.6hファン外径(Φmm)520給水方式タンク貯水式(自動給水可能)騒音レベル(dB(A))62/64dB(A)RoHS指令(10物質対応)対応消費電力(kW)(50/60Hz)0.310/0.399水蒸発量(L/h)8.7(25℃、54%RH) / 9.5(25℃、56%RH)
気化熱クーラー 冷風機 MPR40 MEIHO(ワキタ)気化熱クーラー 冷風機 MPR40MEIHO(ワキタ)
99,800税込109,780
1台
当日出荷
殺菌UVランプを搭載し、冷風時に水を殺菌し臭いの発生などを抑えます。外気温より-6℃の冷却効果があります。(温度30℃湿度50%の場合)水の気化熱による自然の冷風なので長時間使用しても体に優しい冷風です。エアコンのように排熱を出さないのでクリーンです。エアコンやスポットクーラーと比較して消費電力が少ないので、電気代が大幅に節約できます。リモコン付きなので離れた場所からでも操作が可能です。風量は3段階に調整が可能です。給水口に専用保冷剤を入れて、さらに涼しくご利用いただけます。(MPR25・MPR40シリーズ)
用途工場や倉庫・屋外のイベントに。熱中症対策に。仕様上下手動・左右自動スイング・風量可変(3段階)付属品リモコン(電池付)、専用保冷剤(MPR25・MPR40シリーズ)トラスコ品番699-3719材質本体カバー:ABS樹脂、ブラインド板:ABS樹脂、羽根:ガラス繊維強化ABS樹脂幅(mm)495高さ(mm)1042奥行(mm)350周波数(Hz)50/60電源(V)単相100タンク容量(L)41安全装置水切れ検知・モーター加熱保護風量(m3/min)75/80電源コード(m)2冷房能力(50/60Hz)(kW)4連続使用時間(時間)16.4/15.7機能UV殺菌ランプ搭載運転音(dB)57/58給水方式タンク貯水式(自動給水可能)冷却能力(kW)4羽根径(Φmm)346消費電力(kW)(50/60Hz)0.16水蒸発量(L/h)2.5/2.6
気化熱クーラー 冷風機 MPR25 MEIHO(ワキタ)気化熱クーラー 冷風機 MPR25MEIHO(ワキタ)
95,800税込105,380
1台
当日出荷
殺菌UVランプを搭載し、冷風時に水を殺菌し臭いの発生などを抑えます。外気温より-6℃の冷却効果があります。(温度30℃湿度50%の場合)水の気化熱による自然の冷風なので長時間使用しても体に優しい冷風です。エアコンのように排熱を出さないのでクリーンです。エアコンやスポットクーラーと比較して消費電力が少ないので、電気代が大幅に節約できます。リモコン付きなので離れた場所からでも操作が可能です。風量は3段階に調整が可能です。給水口に専用保冷剤を入れて、さらに涼しくご利用いただけます。(MPR25・MPR40シリーズ)
用途工場や倉庫・屋外のイベントに。熱中症対策に。仕様上下手動・左右自動スイング・風量可変(3段階)付属品リモコン(電池付)、専用保冷剤(MPR25・MPR40シリーズ)トラスコ品番699-3718材質本体カバー:ABS樹脂、ブラインド板:ABS樹脂、羽:ガラス繊維強化ABS樹脂幅(mm)495高さ(mm)890奥行(mm)350電源(V)単相100タンク容量(L)25安全装置水切れ検知・モーター加熱保護電源コード(m)2冷房能力(50/60Hz)(kW)4連続使用時間(時間)10.0/9.6機能UV殺菌ランプ搭載運転音(dB)57/58給水方式タンク貯水式冷却能力(kW)4羽根径(Φmm)346消費電力(kW)(50/60Hz)0.16水蒸発量(L/h)2.5/2.6
スポットクーラー 板金筐体 単相100V 首振り機能無 MEIHO(ワキタ)スポットクーラー 板金筐体 単相100V 首振り機能無MEIHO(ワキタ)
112,980税込124,278
1台
4日以内出荷
堅牢性の高い丈夫なオール板金筐体です。排水が少ない省ドレン設計です。吹き出し口は左右210度まで角度調整可能(手動式)です。取り外しが簡単な前面エアフィルターを採用しました。
用途工場や作業現場の熱対策として。イベント、展示会等の暑さ対策として。その他ポッキンプラグ付・吊下げフック付・排熱ダクト付(伸縮タイプ34~127cm)トラスコ品番699-3685電源(V)単相100タンク容量(L)5口数1風量(m3/min)5.8(50Hz) / 6.6(60Hz)電源コード(m)1.6冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5本体寸法(mm)奥行430本体寸法(mm)高さ860外装本体寸法(mm)幅410冷媒R410A口径(mm)冷風ダクト外径Φ125、排熱ダクト外径Φ170始動電流(A)36(50Hz)/47(60Hz)首振りなし騒音値(dB)(50/60Hz)63/63消費電力(kW)(50/60Hz)1.14/1.34運転電流(A)11.9(50Hz)/12.5(60Hz)標準消費電力料金(50Hz)33.8円/h標準消費電力料金(60Hz)38.1円/h材質(ダクト)樹脂
冷風機用セフティーガード MEIHO(ワキタ)冷風機用セフティーガードMEIHO(ワキタ)
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
MPR120専用のセフティーガードです。金属製の網でファン部へ手や指を誤って差し込む事故を防止します。
用途金属製の網でファン部へ手や指を誤って差し込む事故を防止する保護具です。トラスコ品番556-2853材質寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)635×665×37網サイズ(mm)11×11
冷風機用保管カバー MEIHO(ワキタ)冷風機用保管カバーMEIHO(ワキタ)
9,998税込10,998
1枚
翌々日出荷
MPR120専用の保管カバーです。
用途冷風機保管時の保護に。トラスコ品番556-2849材質ナイロン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)880×1260×530

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

冷房用品