殺菌UVランプを搭載し、冷風時に水を殺菌し臭いの発生などを抑えます。外気温より-6℃の冷却効果があります。(温度30℃湿度50%の場合)。水の気化熱による自然の冷風なので長時間使用しても体に優しい冷風です。エアコンのように排熱を出さないのでクリーンです。エアコンやスポットクーラーと比較して消費電力が少ないので、電気代が大幅に節約できます。リモコン付きなので離れた場所からでも操作が可能です。風量は3段階に調整が可能です。給水口に専用保冷剤を入れて、さらに涼しくご利用いただけます。(MPR25・MPR40シリーズ)
用途工場や倉庫・屋外のイベントに。熱中症対策に。
仕様上下手動・左右自動スイング・風量可変(3段階)
付属品リモコン(電池付)、専用保冷剤(MPR25・MPR40シリーズ)
トラスコ品番699-3719
材質本体カバー:ABS樹脂、ブラインド板:ABS樹脂、羽根:ガラス繊維強化ABS樹脂
幅(mm)495
高さ(mm)1042
奥行(mm)350
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
タンク容量(L)41
安全装置水切れ検知・モーター加熱保護
風量(m3/min)75/80
電源コード(m)2
冷房能力(50/60Hz)(kW)4
連続使用時間(時間)16.4/15.7
機能UV殺菌ランプ搭載
運転音(dB)57/58
給水方式タンク貯水式(自動給水可能)
冷却能力(kW)4
羽根径(Φmm)346
消費電力(kW)(50/60Hz)0.16
水蒸発量(L/h)2.5/2.6
1台
¥99,800
税込¥109,780
当日出荷
エアコンやスポットクーラーと比較して消費電力が少ないので電気代が大幅に節約できます、従って比較的スペースの広い工場や倉庫・屋外のイベント等に最適です。外気温より-6℃の冷却効果があります。(温度30℃湿度50%の場合)。水の気化熱による自然の冷風なので長時間使用しても体にやさしい冷風です。エアコンのように排熱を出さないのでクリーンです。リモコン付きなので離れた場所からでも操作が可能です。風量は3段階に調整が可能です。
用途スペースの広い工場や倉庫・屋外のイベントに。熱中症対策に。
仕様上下手動・左右自動スイング・風量可変
付属品リモコン(電池付)
トラスコ品番124-8209
材質本体カバー:ABS樹脂、ブラインド板:ABS樹脂、羽:ガラス繊維強化ABS樹脂
幅(mm)860
高さ(mm)1380
奥行(mm)500
電源(V)単相100V
タンク容量(L)120
安全装置水切れ検知・モーター加熱保護
風量(m3/min)106/110
電源コード(m)2
連続使用時間(時間)13.8/12.6
運転音(dB)62 / 64
有効貯水量(L)120
給水方式タンク貯水式(自動給水可能)
羽根径(Φmm)520
消費電力(kW)(50/60Hz)0.310/0.399
水蒸発量(L/h)8.7 / 9.5
1台
¥179,800
税込¥197,780
当日出荷
殺菌UVランプを搭載し、冷風時に水を殺菌し臭いの発生などを抑えます。外気温より-6℃の冷却効果があります。(温度30℃湿度50%の場合)。水の気化熱による自然の冷風なので長時間使用しても体に優しい冷風です。エアコンのように排熱を出さないのでクリーンです。エアコンやスポットクーラーと比較して消費電力が少ないので、電気代が大幅に節約できます。リモコン付きなので離れた場所からでも操作が可能です。風量は3段階に調整が可能です。給水口に専用保冷剤を入れて、さらに涼しくご利用いただけます。(MPR25・MPR40シリーズ)
用途工場や倉庫・屋外のイベントに。熱中症対策に。
仕様上下手動・左右自動スイング・風量可変(3段階)
付属品リモコン(電池付)、専用保冷剤(MPR25・MPR40シリーズ)
トラスコ品番699-3718
材質本体カバー:ABS樹脂、ブラインド板:ABS樹脂、羽:ガラス繊維強化ABS樹脂
幅(mm)495
高さ(mm)890
奥行(mm)350
電源(V)単相100
タンク容量(L)25
安全装置水切れ検知・モーター加熱保護
電源コード(m)2
冷房能力(50/60Hz)(kW)4
連続使用時間(時間)10.0/9.6
機能UV殺菌ランプ搭載
運転音(dB)57/58
給水方式タンク貯水式
冷却能力(kW)4
羽根径(Φmm)346
消費電力(kW)(50/60Hz)0.16
水蒸発量(L/h)2.5/2.6
1台
¥95,800
税込¥105,380
当日出荷
殺菌UVランプを搭載し、冷風時に水を殺菌し臭いの発生などを抑えます。外気温より-6℃の冷却効果があります。(温度30℃湿度50%の場合)。水の気化熱による自然の冷風なので長時間使用しても体に優しい冷風です。エアコンのように排熱を出さないのでクリーンです。エアコンやスポットクーラーと比較して消費電力が少ないので、電気代が大幅に節約できます。リモコン付きなので離れた場所からでも操作が可能です。風量は3段階に調整が可能です。
用途スペースの広い工場や倉庫・屋外のイベントに。熱中症対策に。
仕様上下手動・左右自動スイング・風量可変(3段階)
その他UV殺菌ランプ搭載
付属品リモコン(電池付)
トラスコ品番699-3720
材質本体カバー:ABS樹脂、ブラインド板:ABS樹脂、羽根:ガラス繊維強化ABS樹脂
幅(mm)620
高さ(mm)1080
奥行(mm)465
電源(V)単相100
タンク容量(L)45
安全装置水切れ検知・モーター加熱保護
電源コード(m)2
冷房能力(50/60Hz)(kW)7.8
連続使用時間(時間)10.7/10.0
運転音(dB)63/64
給水方式タンク貯水式(自動給水可能)
冷却能力(kW)7.8
羽根径(Φmm)400
消費電力(kW)(50/60Hz)0.241
水蒸発量(L/h)4.2/4.5
1台
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。