冷房用品 :「全閉式 扇風機」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
高性能で優れた冷却。最大風速550m/min、最大風量1444m3/h。無段変速ダイヤルによる優れた風力制御性。風力100%で3時間を超える稼働時間を実現 (5.0Ahバッテリー装着時)。風力19%の微風モードで、 80時間を連続稼働可能 (5.0Ahバッテリー装着時)。携帯性と汎用性で万能。PACKOUT(TM)ツールボックス及びマウンティングプレートの取り付けによる、簡単な移動と壁設置。300°ヘッド回転で自由な風向調整。AC電源使用可能で稼働時間アップ(市販メガネ式ACアダプターを使用してください)。軽量で頑丈。全閉式ブラシレスモーターによる耐久性とメンテナンスのしやすさ。3KG 以下の軽量さで持ち運びが簡単。強化された耐落下、耐衝撃設計
質量(kg)2.91(本体のみ)
電圧(V)18(DC電源モード時)/100-240 (50/60Hz) (AC電源モード時)
定格電力(W)36(DC電源モード時)/ 40 (AC電源モード時)
連続使用時間(時間)3 / 6.5 / 13.5 /80(5.0 Ah バッ テリー装着時)
風速(m/min)549.8
風量(m3/h)1444
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。