冷房用品 :「振り 下げ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
デスク、吊り下げの2Way仕様。支柱のモダンなリアルウッドやLEDライトはインテリアにも馴染みます。左右自動首振りと上下手動調節が可能。3段階風量にリズム風モードも搭載(弱/中/強の3段階風量調節に、心地よい自然な風を再現したリズム風モードを搭載。)。電源の切り忘れも安心。オートオフ機能搭載のため、約7時間で電源OFFに。もしもの切り忘れ時にも安心です。前ガード取り外し可能でお手入れ楽々。どこでも好きな場所で使えるコードレス
セット内容本体、スタンド、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)
材質本体:ABS、木(ビーチウッド)、PUレザー、 羽根:PP
質量(g)535
消費電力(W)10
電源DC5V 2A
コード長さ(m)【電源】USBコード:約0.75(Type-C)
羽根枚数5枚
羽根(Φmm)140
機能オートオフ:約7時間
風量3段階(弱・中・強)
保証期間1年
充電時間(時間)約6
充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 4000mAh
風向上下110°(手動)、左右合計120°(自動)
サイズ(mm)185X160X272
首振りあり
使用時間(時間)満充電時の合計:2(強)~12(弱)
リズム風あり
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。