1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライフオンプロダクツミニリビングファンLEDライト付
デスク、吊り下げの2Way仕様。支柱のモダンなリアルウッドやLEDライトはインテリアにも馴染みます。左右自動首振りと上下手動調節が可能。3段階風量にリズム風モードも搭載(弱/中/強の3段階風量調節に、心地よい自然な風を再現したリズム風モードを搭載。)。電源の切り忘れも安心。オートオフ機能搭載のため、約7時間で電源OFFに。もしもの切り忘れ時にも安心です。前ガード取り外し可能でお手入れ楽々。どこでも好きな場所で使えるコードレス
セット内容本体、スタンド、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付) 材質本体:ABS、木(ビーチウッド)、PUレザー、 羽根:PP 質量(g)535 消費電力(W)10 電源DC5V 2A コード長さ(m)【電源】USBコード:約0.75(Type-C) 羽根枚数5枚 羽根(Φmm)140 機能オートオフ:約7時間 風量3段階(弱・中・強) 保証期間1年 充電時間(時間)約6 充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 4000mAh 風向上下110°(手動)、左右合計120°(自動) サイズ(mm)185X160X272 首振りあり 使用時間(時間)満充電時の合計:2(強)~12(弱) リズム風あり
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります