1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式ファン DF180本体のみ
持ちやすい大型ハンドル AC/DCの使用が可能 風速調節は2段階(強/弱) 風向きを上向き45度まで調節可能 タイマー機能付き
付属品ACアダプター 質量(kg)1.9(電池パック除く) 出力DC15V/2.5A 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)124(253)×310×510(※( )内の数値はスタンド開状態の数値です) コード長さ(m)1.5 入力AC100V(50/60Hz) 機能自動停止機能(連続運転8時間で) 連続使用時間(分)【電池パック使用時】1500mAh:(強)約40、(弱)約90、5000mAh:(強)約160、(弱)約360 保証期間1年 タイマー時間1時間/2時間/4時間 適合バッテリー18Vリチウムイオン電池
1台
7,190 税込7,909
3日以内出荷

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります