夏を涼しく、美しく。ハンズフリーで使えるミラー付きミニファンです。裏面のミラーが、外出先でもちょっとした身だしなみを整えるのに便利。首に掛けても卓上ファンとしても使えて、シーンに合わせて活躍します。
用途身だしなみチェックに便利なミラー付き。外出先でもメイクやヘアスタイルをさっと確認できます。真夏の身だしなみチェックにぴったりです。 付属のネックストラップで首に掛けて、ハンズフリーで使えます。両手が塞がっているときや日傘をさしているときに活躍します。 スタンドを立てて卓上ファンとしても使えます。外出時は首にかけて涼しさを持ち運び、屋内では机に置いて快適に。シーンに合わせた使い方が魅力です。 好みに合わせて3段階(弱・中・強)の風量調節ができます。 電源ON/OFFはボタンを1秒間長押し。バッグの中での誤作動を防ぐので、持ち運びの際も安心です。 異物が羽根に挟まると停止し、取り除くと動作を再開。自動安全OFF設計です。 USB Type-C(TM)ポートから充電が可能。付属のケーブルで、AC充電器やノートパソコンから充電できます。 ※本製品にAC充電器は付属しておりません。別途ご購入またはご用意ください。 充電中は赤、作動時は緑に光る、便利なお知らせランプ付きです。 過充電・過放電を防ぐ安心の回路設計です。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.付属品ネックストラップ×1本(長さ:60cm~90cm)、給電用USBーA ー USB TypeーC(TM)ケーブル×1本(約80cm ※コネクター部含まず)質量(g)約150※本体のみ消費電力(W)2電源充電式リチウムイオン電池外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約81×78×54保証期間1年間風量調整3段階(弱・中・強)充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)2000連続動作時間約4.5時間~約12.5時間(満充電時) ※風量の強弱によって変化します。定格入力5V/1.5A ※本製品を充電しながら使用する際は、1.5A以上の出力があるAC充電器をご使用ください。