かわいいデザインと優れた冷却機能を兼ね備えた携帯扇風機です。どんな場面でも快適に涼を感じられる頼れるアイテムとしておすすめします。【かわいい丸いデザインで持ちやすい】。丸くてかわいらしいデザインが特長的な携帯扇風機です。軽量で持ちやすく、手の中でスマートに扱えるコンパクトなサイズが魅力です。【2秒で冷たくなる、ペルチェ冷却装置搭載】。医療用にも使われるペルチェ冷却装置を搭載しています。2秒で冷たさを実感することができます。肌を冷やして引き締め効果もあり快適な涼感を楽しめます。またヤケドの応急処置としても活用できます。【さまざまな部位を冷やせる、3モード対応】。弱風、強風、冷却プレート+弱風の3つのモードがあります。首、額、頬、手首などさまざまな部位を効果的に冷やすことができます。【USB-C充電で手軽に充電】。USB-C充電に対応しています。付属のケーブルや手持のケーブルを使用して手軽に充電できるので、長時間の使用でも安心です。【手持ち、卓上、カラビナで利用可能】。手持ちで使うことはもちろん、卓上に置いて使うこともできます。さらに、付属のカラビナを利用して持ち運ぶことも可能です。屋外での使用や旅行など、様々なシーンで便利に活用できます。
用途首、額、頬、手首などの冷却に。
付属品USBケーブル
入力電圧(V)DC5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82.5x60x185
充電時間(時間)3
バッテリー容量(mAh)2000
コロンとした丸いフォルムがかわいらしい、スマホスタンドにもなる折りたたみ式のハンディファン。バッグにすっきり収まるコンパクトサイズなのに、3000mAhの大容量バッテリーで最大約10時間の連続使用が可能!風量は3段階で調節でき、シーンに合わせて快適な涼しさを選べます。付属のUSBケーブルで手軽に充電でき、ストラップ付きなので持ち運びも便利。暑い日の外出やイベント、オフィスでのリフレッシュタイムに、おしゃれに涼しく過ごしたいあなたにぴったりのアイテムです。
用途毎日持ち歩きたくなるかわいさ!コンパクトなのにパワフルな涼しさで、どこでも快適に。
付属品USBケーブル、ストラップ
電圧(V)3.7
電力(W)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×18×175
充電時間(時間)約5
バッテリー容量(mAh)リチウム電池3000
使用時間(時間)弱(約8~10)、中(約6~8)、強(約4~6)
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。