冷房用品 :「扇風機 水」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
4つの冷却プレートでパワーアップした、ネッククーラーProR4が登場しました!
"プロ仕様"な頑丈さ
R4は、防水・防塵・耐衝撃という頑丈ボディ。
防塵防水等級はIP45(※防塵性能に関しては別途防塵カバー(別売)を装着した場合)で、雨の日でもどんな現場にも。
耐衝撃性に関しては、一般的な使用方法から想定される状況下での落下テストを社内で行なっています。
ネッククーラーPro R4のポイント
小型冷蔵庫のも使われる「ペルチェ冷却装置」で、外気温から最大マイナス15℃に冷却!
その冷却プレートが何と4つもついているので、首元の広範囲を強力冷却します。
4つの冷却プレートで首を冷やすことで、暑さをやわらげます。
専用バッテリーは最長4時間駆動し、モバイルバッテリー(別売)を使用するとさらに長時間使用することができます。
使用方法
バッテリーを充電し、本体にセットしたら電源をつけ、首に装着するだけ!
使い方はとっても簡単です。
モードは3種類で、冷たさを選べる!
弱・強モードはゆらぎ機能で冷たさに慣れずにずっとひんやり感を得られます。
ハイパワーはさらに強力!最高冷却温度が継続してずっと続きます。
※冷却プレートの温度は外気温により左右されます。
色ブラック
風量調整3段階(ハイパワー/強/弱)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最小:約110×130×40/最大:約215×210×40
質量(g)本体:約300/専用バッテリー:約140
セット内容本体、専用バッテリー、TypeC-TypeCケーブル、USB-TypeCケーブル、落下防止用ストラップ、六角レンチ2個、日本語説明書
温度(℃)ハイパワー:外気温より-10~-15、強モード:外気温より-8~-13、弱モード:外気温より-4~-9※外気温35℃で測定時/使用環境により温度が上下します(冷却プレート目安)
電源専用バッテリー(リチウムポリマー)、USB給電
バッテリー容量(mAh)5800
バッテリー電圧(V)3.7
駆動時間(時間)専用バッテリー:弱約4/強約3/ハイパワー約2、モバイルバッテリー(10,000mAh):弱約7時間15分/強約3.5
防水保護等級IPX5
首廻り(cm)最小:約37、最大:約50
ケーブル長(cm)Type C-Type C ケーブル:約10/USB-TypeC:約120
材質本体:ABS、冷却プレート:アルミ
使用環境外気温35度以下(推奨)※36度以上の場合冷却プレートの冷えが悪くなったり、本体が温かくなることがあります
充電時間(時間)約4
落下耐久(m)1.7※メーカー規格にもとづいて実施※無破損・無故障を保証するものではありません
保証期間購入日より12カ月
1個
¥10,900
税込¥11,990
当日出荷
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。