クリップファン ベルトファン usb充電式 ミニ扇風機 腰掛け 扇風機AFF WARE13日以内出荷
上下クリップは取り付ける場所を選ばず、服を挟み込むことで空気の通り道を確保し、まるで空調服のように使用できます。
用途扇風機、クリップファンとして。屋外、屋内作業などに。仕様風量調整:不可付属品充電用USBケーブル、ストラップ材質ABS色ブラック質量(g)126寸法(cm)11.1×Φ5連続使用時間(時間)1.5~3充電時間(時間)3充電端子USB Type-C
USB充電式クリップファンAFF WARE当日出荷
クリップ付き卓上小型扇風機、ファンは360度回転可能。3段階の風量調節機能でお好みの風量と角度調節ができます。USB充電式で長時間使用が可能です。
仕様USB充電式材質ABS/PP寸法(mm)163×123×64色ブラック質量(g)約196羽枚数3入力DC5V1.0A(Max)機能クリップ/卓上置ファン径(cm)11風量調整3段階角度調節360°
どこでも取付けができるUSB充電式ファンAFF WARE4日以内出荷から6日以内出荷
コンセント不要のUSB充電式の卓上ファンです。自在の三脚で置く、吊るす、巻く、持つと多様な設置が可能です。3段階の風量調整が可能です。
用途デスクファン、卓上扇風機、アウトドア用扇風機として仕様USB充電式付属品USBケーブル(USB A→Type‐C)材質ABS シリコン質量(g)約270羽枚数3枚電源内蔵電池:リチウムイオン電池 2000mAh連続使用時間(時間)3~5風量調整3段階(弱・中・強)充電時間(時間)約4上下角度調節縦横360°
USB充電式デスクファン 卓上扇風機AFF WARE4日以内出荷から15日以内出荷
スタイリッシュなスクエア型のディスクトップファン、持ち手がついているので吊るして使用も可能です。
用途充電式なのでどこでも使用が可能です付属品USBケーブル寸法(mm)195×190×65質量(g)約420羽枚数3入力DC5V1.0A(Max)連続使用時間(時間)3~8風量調整3段階充電時間(時間)約8インターフェイスUSB Micro-B回転角度(°)(上下)360
『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります
フィルターナカトミ税込¥3,298~¥2,998~