打ち水効果で自然な涼風を
エアコンが苦手な方にぴったりです
テクノイオンを搭載したリモコン式冷風扇風機
色ホワイト
風量調整5段階
消費電力(W)(50/60Hz)50/57
首振りオートルーバー(左右80°)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×270×663
機能自然風、おやすみ風、7.5時間切りタイマー
タンク容量3.2Lタンク(抗菌・タンク取り外し可)
方式汲み上げ散布方式
付属品保冷剤パックx2
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
1台
¥10,900
税込¥11,990
当日出荷
大きな40cm羽のメカ式(押ボタン)フロアー扇風機 羽根が大きいので遠くまで強い風
用途部屋の換気・エアコンの効率化・風の無い暑い日に
質量(kg)5.9
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約430×400×1250~1480
消費電力(W)(50/60Hz)48/55
機能首振り
風量3段階
操作押しボタン式
タイマー3時間切タイマー
取扱説明書(4.54MB)
1台
¥6,298
税込¥6,928
欠品中
メカ(ボタン式)の簡単操作な30cmリビング扇風機
用途部屋の換気・エアコンの効率化・風の無い暑い日・熱帯夜に
質量(kg)2.6
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×355×710~895
消費電力(W)(50/60Hz)3~20
機能首振り
風量4段階
操作押しボタン式
タイマー2時間切タイマー
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
18cmサーキュレーター3D首振り。・3D(360°)首振りでお部屋の空気を立体的に循環します。・ボタンとダイヤルでらくらく操作。・前ガード、羽根、後ろガードの全てが取り外してお掃除できる。
色ホワイト
消費電力(W)32/36(50Hz/60Hz)
ハネ径(cm)18
本体質量(kg)2.1
風量3段階(弱・中・強)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×280×393
首振り3D(360°)と左右
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ガードなどを分解して、掃除が簡単にできる形状です。「前ガード」「羽根」「後ろガード」が取り外せ、扇風機のように分解できます。外したガードや羽根は、水洗い可本体は、拭き掃除で
用途3D首振りで空気を立体的に循環。DCモーターで静音、省エネ。
質量(kg)1.8
消費電力(W)2~22(50Hz/60Hz)
ハネ径(cm)18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×280×393
機構360度3D首振り
風量8段階切替
切タイマー1~8時間
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。