携帯扇風機「マイファンモバイル」がパワーアップ!
ファンが見えないデザイン&薄型・軽量設計で首から下げても見た目の違和感がありません。
電源単3アルカリ乾電池2本(別売)
連続動作時間HIGH…約20時間、LOW…約30時間
質量(g)105
材質本体:ABS、ファン:PP、ストラップ:ポリエステル、スイッチ:ABS
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×36.3×111.5
ポケットサイズの充電式ハンディーファン「マイファンポケット」。
ファンの角度が調節可能で、ハンディーファン、デスクトップファンとしても使えます。
またマグネットクリップ付きで、Tシャツやベビーカーのフードなどに取り付けてウェアラブルファンとして使うことも可能な携帯用扇風機。
風量も3段階調整可能で「強」では最高レベルのパワフル送風が可能。
電源USB充電式(専用USBケーブル使用)
内蔵電池リチウム充電池(3.7V 800mA)
充電時間(時間)3
動作時間強…約60分、中…約2時間、弱…約8時間(満充電状態から使用)
質量(g)82
材質本体…ABS樹脂・ファンブレード…ポリプロピレン樹脂
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約144×85×22
風量調整3段階
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。