冷房用品 :「100v」の検索結果
特価
本日9月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
室内の空気循環や外気の取り込みに。 適用畳数12畳まで ※風量強時でのメーカー基準(目安)
付属品保証書付取扱説明書
質量(kg)約1.7
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)27/25 ※風力 強(最大)稼働時(50Hz/60Hz)
風量(m3/min)50Hz/60Hz約13.5 ※風力 強(最大)稼働時
コード長さ(m)約1.4
首振角度(°)60左右(自動)、90上下(手動)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約225×283×224(羽根サイズ…約150)
風速(m/min)約300 ※風力 強(最大)稼働時(50Hz/60Hz)
風量調整3段階(弱・中・強)
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
工具なしで背面ガードまで外せて、お手入れしやすい。 切タイマー(1~8時間)。 風量1(静音モード)で38dB以下 (1m)の静音設計。 液晶タッチパネル式。 液晶タッチパネルのあかりを消灯できる、消灯機能付き。 羽根サイズ約18cm。 適用畳数18畳まで
付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2025×1個内蔵)、保証書付取扱説明書、リモコンホルダー×1個
質量(kg)約2.6
色ホワイト
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)35/39 ※風力 強(最大)稼動時(50Hz/60Hz)
風量(m3/min)50Hz/60Hz14.5/15.1 ※風力 強(最大)稼動時
コード長さ(m)約1.5
首振360°自動首振/左右自動首振
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)268×655×268(羽根サイズ…約180)
風量調整4段階(1…静音・2…弱・3…中・4…強)
風速(m/min)(50Hz/60Hz)360/366 ※風力 強(最大)稼動時
1個
¥7,898
税込¥8,688
欠品中
360°自動首振、60°左右自動首振。 モード3パターン(連続・リズム・おやすみ)切替。 切タイマー(1~7時間)。 羽根サイズ約15cm。 適用畳数12畳まで。 工具なしで背面ガードまで外せて、お手入れしやすい
付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム乾電池 CR2025×1個内蔵)、保証書付取扱説明書
質量(kg)約2.0
色ホワイト
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)29/32 ※風力4(最大)稼動時(50Hz/60Hz)
風量(m3/min)50Hz/60Hz14.9/15.5 ※風力4(最大)稼動時
コード長さ(m)約1.4
首振360°自動首振/左右自動首振
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)210×315×240(羽根サイズ…約150)
風速(m/min)372/408 ※風力4(最大)稼動時(50Hz/60Hz)
風量調整4段階
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌日出荷
ペルチェ式除湿機。 ライト機能付き。 霜取り機能付き。 タンク容量は800ml
付属品ACアダプター、保証書付取扱説明書
質量(kg)約1.2(すべて含む)
外形寸法(mm)(約)幅152×高さ249×奥行105
消費電力(W)23
電源専用ACアダプター(入力…AC100-240V ~50/60Hz 1.0A、出力…DC9.0V 直流2.5A)
コード長さ(m)約1.5
タンク容量(mL)800
除湿方式ペルチェ式
取扱説明書(1.41MB)
除湿能力(mL/日)200
1個
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。