猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策。持ち運んでどこでもひえひえっ!。100V専用。屋内仕様。50/60Hz兼用。据付工事不要。風量調節4段階。風向調節上下・手動。安全装置ドレン満水検知。
用途工場作業、ガレージ、DIY・現場作業、レジャーでの部分冷房
寸法(mm)排熱用ダクト:500~1500、冷風用ダクト:400~580
質量(kg)11.8
定格電圧(V)100
ホース長さ(m)ドレンホース:3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×578×243(ダクト除く)
冷房能力(50/60Hz)(kW)0.41
使用環境温度(℃)15~40
ドレンタンク容量(L)0.3
冷媒封入量(g)120
関連資料カタログチラシ(3.13MB) Q&A(0.27MB)
取扱説明書(3.76MB)
1台
¥52,900
税込¥58,190
当日出荷
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。