3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量・コンパクトサイズの卓上&クリップ扇風機。組立不要で届いてそのまま使える。クリップ扇風機時:別売の木ネジで壁に取り付けて使用も可能。左右自動首振り(本体つまみ)。上下角度調節(手動)
用途熱中症対策、空気の循環などに。デスクファン 卓上ファン キッチン リビング 洗面所 脱衣所 飲食店 店 店舗 カフェ 居酒屋 ミニ扇風機 クリップファン 2WAY デスク 机 オフィス 循環 換気 省エネ eco 質量(kg)(卓上扇時)1.4、(クリップ扇時)1.3 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)1 消費電力(W)(50/60Hz)28/24 風量2段階 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(卓上扇時)20.5×22.5×34.5、(クリップ扇時)20.5×22.5×38 1時間あたりの電気代目安(円)約0.9/約0.7円
1セット(2台)
7,098 税込7,808
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YBF-A20 ELEIN 扇風機 電池パック 対応 2WAY LEDライト  ハンドル付き 風量5段階 YAMAZEN(山善) 動画あり
持ち運びもラクラクな電池パックとコンセントの2WAY扇風機。20cm5枚羽根。上下手動調整可能。切タイマー機能。持ち運びに便利な取っ手付き。暗いところで活躍するLEDライト付き。ACアダプター付属
用途お部屋はもちろんアウトドアや災害時の備えにも。YAMAZEN ヤマゼン 山善 通販 ELEIN エレイン 卓上 季節家電 夏物家電 ファン スリム コンパクト ポータブル デスクファン タイマー 風量調節 コードレス 質量(kg)2 / 2.6(バッテリー取付け時) 消費電力(W)24 電源ACアダプター入力:AC 100-240V 50-60Hz 0.8A / ACアダプター出力:DC 24.0V 1.0A / 専用バッテリー(充電式リチウム電池):定格DC18V 5Ah 90Wh ハネ径(cm)20 羽根枚数5 連続運転時間(h)【バッテリー使用時(約)】4.5~20 (風量「1」で運転したとき 20 / 風量「5」で運転したとき 4.5) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.5×16.5×40.5 / 30.5×17.5×40.5(バッテリー取付け時) 取扱説明書(3.56MB) 左右首振自動:30°/60°/90° 切タイマー1 / 2 / 4h
1台
9,098 税込10,008
5日以内出荷

充電式だから外でも使える卓上クリップ扇風機。クリップ扇風機・卓上扇風機の2WAY仕様
用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。デスクファン クリップファン 卓上扇風機 USB扇風機 卓上 ミニ 小型 パーソナル ベビーカー おしゃれ 換気 熱中症対策 質量(g)390 電源USB電源 風量3段階(弱・中・強) 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.5×10.6×20.3 操作方法タッチスイッチ方式 バッテリー容量(mAh)2000 羽根寸法(cm)11(5枚) 取扱説明書(0.58MB)
1台
2,898 税込3,188
5日以内出荷

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります