冷房用品 :「車中泊 エアコン」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設置工事の必要がないため急な暑さや、工事のできない現場・イベントでの使用に役立ちます。風量は弱・強の2段階で切替ができ、送風のみの運転にも対応。ノンドレン構造を採用しているため、排水の手間なくお使いいただけます。冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属しています。4輪キャスターが付いているのでお好きな場所でお使いいただけます
用途スポットエアコン スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要 単相100V キャスター付き 排熱ダクト付き 冷風機 業務用 エアコン 床置型 熱中症対策 付属品排熱ダクト 質量(kg)45 電流(A)10.6/12.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1000/1250 電源コード(m)約2.0 騒音値(dB)約60(A) 保証期間メーカー:1年間 使用環境温度(℃)20~43・30~90%(湿度) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×37.6×110 冷媒R410A 圧縮機全閉型ロータリー 冷房能力(kW)3.0/3.5 ※冷房能力および、電気特性は室温35℃相対湿度60%の条件で運転した時の値です。 排熱ダクト有無あり
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります