1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Fluke Forest(フルークフォレスト)ハニカムパネル採用のアウトドア対応扇風機
ハニカムパネルで自然風を再現。扇風機で心地いい風を発生。風圧を使わず細かい渦巻きを使って風を遠くまで届けるので音が極端に静か。7枚羽の大きさは持ち運びが可能なギリギリサイズでアウトドアにも最適。8000mAhのバッテリー内蔵で室内でも屋外でも使用可能。Type-Cの充電式で好きな場所に持ち運びできる。ハニカム構造で、通常の扇風機では感じたことがない包まれる感覚の強くて気持ちいい風が感じられ涼を得られます。ハニカムパネル効果◆風力UP◆。普通は防護パネルが抵抗になり、風量が弱くなるのが常識ですが、風をプロペラの風圧で飛ばすのではなくパネルで発生した渦巻き風を飛ばすため、パネルを付けた方が風量が強くなります。ハニカムパネル効果◆音が静か◆。ハニカムパネルの風は渦巻き風を利用して風を飛ばします。回転する風は自然に飛ぶため、風圧が低くても十分が風量が感じられます。静かでやさしい風は就寝時に最適です。※無響音室を使った自社検査結果。※風量段階が1までの場合に限り本製品の騒音値は27dbです。天吊り扇風機。3脚は取り外して使用可能で吊り下げて使用することも可能。TYPE-C 充電。8,000mAhバッテリー内蔵。2時間充電で最大8時間使用可能。駆動最大:8時間。風量 1:8時間。風量2:5時間45分。風量 3:3時間30分。ランダム:5時間50分
セット内容本体、USB充電ケーブル 寸法(mm)171×283×500 質量(g)1085 バッテリー容量(mAh)8000 (3.7V) 充電端子USB Type-C
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります