冷房用品 :「エアコン汎用リモコン」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特別な工事が不要な窓用エアコン。前面パネルを取り外して手入れもしやすい。軽くて錆びに強いアルミ取付枠。液晶リモコン。快眠タイマー搭載。適用畳数:50Hz:4.5~7畳(7~11m2) 60Hz:5~8畳(8~12m2)
幅(mm)360 質量(kg)22 高さ(mm)750 奥行(mm)230 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)【50Hz時・kW】660【60Hz時・W】735 電源コード(m)約1.8 冷房能力(50/60Hz)(kW)1.6 / 1.9 適用畳数【50Hz】4.5~7畳(7~11m2)【60Hz】5~8畳(8~12m2)
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷

特別な工事が不要な窓用エアコン。前面パネルを取り外して手入れもしやすい。小さなスペースに合わせた1.6kWモデル。軽くて錆びに強いアルミ取付枠。液晶リモコン。快眠タイマー搭載。適用畳数:50Hz:4~6畳(6~10m2)、60Hz:4.5~7畳(7~11m2)
幅(mm)360 質量(kg)22 高さ(mm)750 奥行(mm)230 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)【50Hz時・kW】580【60Hz時・W】660 電源コード(m)約1.8 冷房能力(50/60Hz)(kW)1.4 / 1.6 適用畳数【50Hz】4~6畳(6~10m2)【60Hz】4.5~7畳(7~11m2)
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷

エアコンの風を拡散してお部屋を快適に。ガードや羽根を工具不要でカンタン分解、お手入れもラクラク。45度~上方向だけの首振り「上だけモード」。DCモーター採用、風量12段階調節。3段階自動首振り機能(約60度、90度、120度)。入/切タイマー(1・2・4・6・8・12時間)。おまかせモード、リズムモード搭載。リモコン付属
付属品リモコン、ボタン電池(CR2025×1) 幅(mm)215 質量(kg)1.6 高さ(mm)300 奥行(mm)210 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)35 電源コード(m)約1.6 風量調整12段階調節 タイマー1・2・4・6・8・12時間 左右首振60/90/120° 上下首振0-90° / 45-90°
1台
9,298 税込10,228
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります