冷房用品
:「サーキュレーター 電池式」の検索結果
手軽に使える羽根径約15cmの卓上ACタイプ。工具なしでガードや羽根も分解できる。ヘッドがまるっと取り外しできるから日常のお手入れがラクに。風量3段階調節。自動首振り 左右約80度、手動首振り 上下約90度。適用畳数目安:12畳
幅(mm)200
質量(kg)1.4
高さ(mm)300
奥行(mm)200
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)22/24
電源コード(m)約1.6
風量調整3段階調節
左右首振約80°(自動)
上下首振約90°(手動)
1台
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります
ミストファン
J&S
税込¥175,780
¥159,800
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。