1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワフルな風が届く。室温表示ディスプレイ、おまかせモード搭載。おやすみモード、リズムモード搭載。左右首振り:60・90・180・320度。風量調節8段階。入/切タイマー付き:1・2・4・6時間。就寝時のまぶしさを軽減する減光機能
付属品リモコン、ボタン電池(CR2032×1)、台座取り付けネジ×4 幅(mm)280 質量(kg)5.1 高さ(mm)910 奥行(mm)280 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)30 電源コード(m)約1.6 首振角度(°)60/90/180/320 風量調整8段階 切タイマー1/2/4/6H
1台
14,980 税込16,478
欠品中

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります