肩にかけて移動することができるコンパクトサイズのスポットクーラー。ポータブル電源を用意すれば、電源の取れない場所でも使用することができます。コンパクトながら快適な冷風を実現し、夏場の現場作業や屋外活動をサポート!
質量(kg)6.9(給水タンク空状態、電源コード含む)
長さ(m)【ダクト】0.3~0.5
タンク容量(L)2(本体一体型)
定格消費電力(W)【強】52/【中】30/【弱】15
電源コード(m)1.45
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×214×307
連続使用時間5時間30分
動作環境温度15~45℃ / 湿度35%(45℃)~90%(32℃)(非結露)
吹出方向上下 : 水平~垂直上方 左右 : 360°(ダクトを手動調整)
給水方式給水タンク着脱式
保存環境温度0~50℃ / 湿度5~90%(非結露)
運転音57dB(A)(風量:中の場合)
風量(m3/h)【強】80/【中】70/【弱】50(3段階切替)
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(3.19MB)
入力電圧DC12~24V(シガープラグ入力)
肩紐長さ(cm)70~100
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
肩にかけて移動することができるコンパクトサイズのスポットクーラー。ポータブル電源を用意すれば、電源の取れない場所でも使用することができます。コンパクトながら快適な冷風を実現し、夏場の現場作業や屋外活動をサポート!
その他限定特典:AC/DC電源コンバーター付
質量(kg)約6.9(給水タンク空状態、電源コード含む)
長さ(m)約0.3~0.5(ダクト)、肩掛け紐:約0.7~1.0※7
容量(L)給水タンク:約2(本体一体型)
コード長さ(m)電源:約1.45
定格消費電力(W)強 : 52 / 中 : 30 / 弱 : 15※4
入力電圧(V)DC12~24(シガープラグ入力)※4
首振無
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約410×214(D)×307(H)mm※6
連続使用時間冷風:約5時間30分※5
動作環境温度15~45℃ / 湿度35%(45℃)~90%(32℃)(非結露)
吹出方向上下 : 水平~垂直上方 左右 : 360°(ダクトを手動調整)
給水方式給水タンク着脱式
保存環境温度0~50℃ / 湿度5~90%(非結露)
送風口数1口
運転音約57dB(A)(風量:中の場合)
風量(m3/h)強 : 803 / 中 : 703 / 弱 : 503(3段階切替)
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(3.19MB)
排熱ダクト有無無
1セット
¥192,800
税込¥212,080
翌々日出荷
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。