6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ドレン処理必要(オートドレン)、ドレンホース同梱、アルミ製標準取付枠同梱(WA-8H) 質量(kg)室内機:24.0 ホワイト 電源(V)単相100 消費電力(W)(50/60Hz)冷房:640/755、暖房:630/750 冷媒R32 サイズ(mm)室内機:高さ780・幅360・奥行263 能力(50/60Hz)(kW)冷房:1.6/1.8、暖房:1.8/2.2 期間消費電力量(kWh)1316/1480 適用畳数冷房:4.5~7畳(7~11m2)/5~8畳(8~12m2)、暖房:4~5畳(7~8m2)/5~6畳(8~10m2)(50/60Hz)
1台
83,800 税込92,180
翌々日出荷

コロナ・冷房専用CWウインドエアコン用の窓枠です。テラス窓(高さ140~190cm)に設置する場合に使用します。
用途窓用エアコン用延長取付枠 取付寸法(mm)窓:1400~1900 対応機種CW-1624R、CW-1824R、CW-FA1624R、CW-FA1824R、CW-F1624R、CW-F1824R
1台
8,190 税込9,009
3日以内出荷

仕様ドレンホース不要(ノンドレン)、アルミ製標準取付枠(WA-9)同梱、液晶リモコン本体収納可能 質量(kg)室内機:21.5 シティホワイト 電源(V)単相100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)室内機:335×240×750 消費電力(W)(50/60Hz)595/700 冷媒R32 能力(50/60Hz)(kW)1.6/1.8 期間消費電力量(kWh)384/432 適用畳数4.5~7畳(7~11m2)/5~8畳(8~12m2)(50/60Hz)
1台
66,800 税込73,480
翌々日出荷

冷房専用タイプの窓用エアコンです。ノンドレン(ドレンホース不要)。アルミ製標準窓枠付属。液晶リモコン付き。低振動コンプレッサー搭載で運転音は気にならない。ドレン水除菌でエアコン内部のしっかり除菌。内部乾燥モード搭載。12時間切・入タイマー付き。防カビフィルター
用途冷房専用の窓用エアコン。コロナ CORONA 窓用エアコン ウインドエアコン ウインドクーラー エアコン クーラー 冷房専用 冷房 窓用 質量(kg)21 ホワイト 電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)(50Hz)545、(60Hz)625 保証期間冷媒回路=5年、その他=1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×24×75 冷房能力(kW)(50Hz)1.4、(60Hz)1.6 適用畳数(50Hz)4-7、(60Hz)4.5-7
1台ほか
59,900 税込65,890
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


コロナ・冷房専用CWウインドエアコン用の窓枠です。テラス窓(高さ170~220cm)に設置する場合に使用します。
用途窓用エアコン用延長取付枠 取付寸法(mm)窓:1700~2200 対応機種CW-1624R、CW-1824R、CW-1623R・CW-1823R、CW-FA1624R、CW-FA1824R、CW-F1624R、CW-F1824R、CW-FA1623R、CW-FA1823R、CW-F1623R、CW-F1823R
1台
10,900 税込11,990
3日以内出荷

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります