こんなお得な商品も!
工場扇カバー 巻き込み防止用ネット
モノタロウ
¥579
税込¥637
45cmの工場扇に取付可能です。指入れや巻き込み防止対策として、学校や公共施設などあらゆる環境で幅広く利用されています。
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
キャスター式のため、移動が楽にできるグリップ付きですので移動性抜群です。プラスチック羽根は45cmでアルミ羽根に変更可能です。強・中・弱の3段階風量切り替え可能です。モーターコイルが開放されており、通気性が良く、放熱効果が高いです。サーマルプロテクター(モーター保護機能)付きです。
羽根寸法(cm)45
タイプキャスタータイプ
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
消費電力(W)130/150
羽根枚数4
モーター開放型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×800
風量(m3/min)120/140
電源コード(m)2
風速(m/min)240/280
風量調整3段階
材質(羽根)アルミ
左右首振○
サーマルプロテクター○
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
フロアタイプですので床面の乾燥や送風に最適です。プラスチック羽根は45cmでアルミ羽根に変更可能です。強・中・弱の3段階風量切り替え可能です。モーターコイルが開放されており、通気性が良く、放熱効果が高いです。サーマルプロテクター(モーター保護機能)付きです。
羽根寸法(cm)45
タイプフロアータイプ
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
消費電力(W)130/151
羽根枚数3
モーター開放型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×400×700
風量(m3/min)120/141
電源コード(m)2
風速(m/min)240/281
風量調整3段階
材質(羽根)アルミ
左右首振○
サーマルプロテクター○
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
大容量!60cm羽根モデルです。開放型モーターです。サーマルプロテクター(モーター保護機能)付きです。3段階風量切り替え可能です。三脚折りたたみ式です。左右自動首振り機能付きです(左右70度)
羽根寸法(cm)60
タイプスタンドタイプ
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
消費電力(W)170/210
羽根枚数4
モーター開放型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×690×1410~1590
風量(m3/min)195/234
電源コード(m)2
風速(m/min)390/468
風量調整3段階
材質(羽根)プラスチック
左右首振○
サーマルプロテクター○
1台
¥30,298
税込¥33,328
翌々日出荷
アルミ羽根標準仕様です。従来品より首振機能強化しております。従来品よりオイルミストが多い環境下でも活躍します。サーマルプロテクター付です。風量は3段切替のワイヤードリモコン(※ZF453のみ2段切替トグルスイッチ)。3脚は折り畳み可能です。今までのモデルはギアが露出していましたがZFシリーズではBOX内に組み込むことで今まで以上の耐久性を実現しました。
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)50Hz:130/60Hz:150
アルミ羽根標準仕様です。従来品より首振機能強化しております。従来品よりオイルミストが多い環境下でも活躍します。サーマルプロテクター付です。風量は3段切替のワイヤードリモコン(※ZF453のみ2段切替トグルスイッチ)。3脚は折り畳み可能です。今までのモデルはギアが露出していましたがZFシリーズではBOX内に組み込むことで今まで以上の耐久性を実現しました。
周波数(Hz)50/60
電源(V)3相200
消費電力(W)50Hz:130/60Hz:150
風量(m3/min)50Hz:191/60Hz:223
風速(m/min)50Hz:380/60Hz:444
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
アルミ羽根標準仕様です。従来品より首振機能強化しております。従来品よりオイルミストが多い環境下でも活躍します。サーマルプロテクター付です。風量は3段階切替(弱・中・強)。3脚は折り畳み可能です。今までのモデルはギアが露出していましたがZFシリーズではBOX内に組み込むことで今まで以上の耐久性を実現しました。
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)50Hz:130/60Hz:150
羽根径が大きいので大風量
左右首振り機能付き
ミスト噴霧量最大60L/h
水道直結
用途暑気対策に最適。
質量(kg)113
消費電力(W)1400/1550(50/60Hz)
電源3相200V(50/60Hz)
風量(m3/min)250/280(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)871×1395×1170
粒径(μm)ミスト:20~40
首振り左右90度
噴霧量(L/h)ミスト:0~60
1台
¥519,000
税込¥570,900
5日以内出荷
床置きでも壁掛けでも使用できるサーキュレーターです。軽くて持ち運びも楽々です。
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
風量調整強・中・弱
大型ファン。ハネ(アルミ製)100cm大型工場扇+ミスト。風速2段切替スイッチ(強、弱)がついております。角度調整ハンドルにて25°調節可能です。サーマルプロテクター付。開放モーターにより、モーターコイルの通気性が良く、放熱効果が高い一般的なモーターです。
用途工場や倉庫などの熱中症対策、暑気対策、加湿対策に
噴霧量(L/h)30
消費電力(W)【弱】938、【強】925/1094
電源(V)単相100
電源コード(m)3.2
質量(kg)90
周波数(Hz)50/60
回転数(min-1[r.p.m])【弱】750/900、【強】880/1020
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1230×390×1290
風量(m3/min)【弱】410/420、【強】540/648
羽根寸法(cm)100
1台
¥709,000
税込¥779,900
翌々日出荷
角度調整は自由自在、暑気対策、乾燥、循環など使い方いろいろ。アルミハネ75cm。4段ツマミスイッチ。サーマルプロテクター付。開放モーター。
用途工場や倉庫の暑気対策に!
羽根寸法(cm)75
質量(kg)16.5
電源(V)単相100
消費電力(W)240
羽根枚数3
モーター開放型
風量(m3/min)302
騒音値(dB)68
風量調整4段階
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×370×960
材質(羽根)プラスチック
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1台
¥29,900
税込¥32,890
5日以内出荷
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。