ウエストファンエスケイジャパン(1件のレビュー)6日以内出荷
腰に巻くだけ!前後のファンとひんやり素材で汗ばむ夏も涼しく爽やかに。風量3段階調節前後独立運転可能バッテリー容量5000mAhで最大5.5Hウエストサイズ:最長100cmPCM素材で涼感アップ(冷却材が着脱可能で冷蔵・冷凍庫で冷やせます)
用途熱中症対策質量(kg)0.577寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×40×55充電時間(満充電まで)3.5時間保証期間6ヶ月風量調整3段階ケーブルUSBケーブル(TYPE-C)バッテリー容量(mAh)5000ベルト長さ(cm)約100
『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります
フィルターナカトミ税込¥3,298~¥2,998~