冷房用品 :「衣類乾燥」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DCモーターで静音・低消費電力。サーキュレーターとしても活躍。合計14枚相当の羽根が、なめらかでムラの少ない風を届けます。タイマー入/切:1/2/4/8h(同時設定可)、首振り:上約90度/下約10度(手動・無段階調整)、左右約60度/90度/120度(自動)、チャイルドロック機能付き。おやすみモード:表示部の明るさを抑え、切タイマーと連動して風量を徐々に弱めます。衣類乾燥モード:プラズマクラスターで部屋干しした時に気になるイヤなニオイを消臭※吹き出し方向約50cmの位置での効果です。吹き出す風が当たらない部分のニオイは取れません。
用途DCモーター プラズマクラスター搭載 左右首振り リビング扇風機 風量8段階 おしゃれ シンプル 付属品リモコン、リモコンホルダー、清掃ブラシ 適合プラズマクラスター適用床面積の目安:約10畳 ※商品を壁際に置いて、「風量最大」運転時に部屋中央(床上1.2m)で7,000個/cm3のイオンが測定できる床面積の目安です 質量(kg)4.2 ホワイト コード長さ(m)電源:約1.8 消費電力(W)(50/60Hz)21/22 ※風量最大運転時、左右首振りあり、風量最小運転時、左右首振りなし 機能風量切替:8段階(リズム風あり) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×36×87.5
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります