排気リードダクトは熱い排気空気は上部へ吹き上げて、本体周りには熱気を出しません。
吸気側にフィルターを内蔵し、目詰まりによる冷却低下を防止します。
トラスコ品番460-2994
適合機種SS-25ED-1/3、SS-25DD-1/3、SS-25WC-1/3
質量(kg)5.2
径(Φmm)180
長さ(m)4
1個
¥21,900
税込¥24,090
3日以内出荷
適合機種SS-63EH-3
内径(Φmm)250
アズワン品番64-8695-13
1セット(2m×2本)
¥34,900
税込¥38,390
当日出荷
排気ダクトを排気口に接続すると、屋外に排熱空気を排出できます。
用途スポットエアコン用
トラスコ品番794-8824
適合機種SS-45DH・EH
材質ポリプロピレン(PP)
タイプ2口用
長さ(m)4
アズワン品番64-9623-33
径(mm)200
1個
¥32,900
税込¥36,190
3日以内出荷
排気ダクトを排気口に接続すると、屋外に排熱空気を排出できます。
用途排熱の屋外排出に。
トラスコ品番422-7480
適合機種SS-16MZW-1/SS-16MZB-1
長さ(mm)3000
径(mm)160
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。