テントとスポットエアコンで涼しく快適な空間を作ります。入口が前後に2か所あり、使い勝手に優れます。外気ではなく冷やした空気を取り込むので、素早くテント内を冷却します。工具不要で、連結されたフレームを広げるだけで組み立てられます。
用途作業場の熱気対策に。現場の休憩スペースに。イベント時の熱中症対策に。
三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に
ハネ径(cm)45(穴径Φ10)
機能左右首振り、風量3段階調節
仕様ワンプッシュ折り畳み式三脚
トラスコ品番818-8323
質量(kg)11
タイプスタンドタイプ
周波数(Hz)50・60
電源(V)単相100
コード長さ(m)1.7
羽根枚数4
モーター全閉式
消費電力(W)(50/60Hz)120/160
首振角度(°)75
最大風量(m3/min)(50/60Hz)178/202
運転音(dB)最大68(60Hz)
最大風速(m/min)(50/60Hz)288/326
風量調整3段速度調整式(切・強・中・弱)
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能)
材質(羽根)プラスチック
左右首振○
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1台
¥18,580
税込¥20,438
当日出荷
片手で持ち運べる超小型スポットエアコン。冷風4段階切り替え。オフタイマー機能搭載。効率の良い冷房ができる内部循環使用が可能。
用途工場・倉庫での軽作業に。アウトドア等。
電源(V)100
温度差(℃)冷風吹出温度差:7.9(静運転11)
送風機冷風側風量(m3/min)1.6
冷房能力(kW)0.39
消費電力(kW)0.25
運転電流(A)3.8
冷媒R134A
冷媒封入量(g)100
質量(kg)8.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×470×255
電源コード(m)2
首振なし
排熱ダクト有無別売
工場扇のベストセラーNo .1 機種。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム。使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。
質量(kg)10.4
コード長さ(m)1.9
ハネ径(cm)45
消費電力(W)(50/60Hz)120/180
最大風速(m/min)405/465
最大風量(m3/min)215/245
摘要3速式
周波数(Hz)50/60
羽根枚数4
モーター全閉型
機能左右首振り、風量3段階調節
風量調整3段階
材質(羽根)プラスチック
左右首振○
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
壁や柱に取り付けて使用します。冷却扇や空気攪拌扇としても最適。風量無段変速リモートコントローラつき。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
質量(kg)9.3
タイプ無段速調式
周波数(Hz)50/60
コード長さ(m)本体側から電源コード1.8mスピードコントローラまでの延長コード8mスピードコントローラに電源コード2m付属
モーター全閉式
消費電力(W)(50/60Hz)120/180
首振角度(°)87
機能左右首振り、風量無段階調節
最大風速(m/min)405/465
最大風量(m3/min)215/245
運転音(dB)最大68(60Hz)
風量調整無段変速式
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
低騒音のプラスチック製4枚ハネ。ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム。使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。
質量(kg)13.1
コード長さ(m)2.0
ハネ径(cm)50
消費電力(W)(50/60Hz)180/265
最大風速(m/min)445/520
最大風量(m3/min)270/310
トラスコ品番390-6515
摘要3速式
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
羽根枚数4
モーター全閉型
首振角度(°)87
機能左右首振り、風量3段階調節
風量調整3段階
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×735×1260
材質(羽根)プラスチック
左右首振○
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
首の角度が最大65°上を向きますので冷暖房の空気を上向風により、天井から壁伝いに室内の隅々まで行渡らせることで室内の温度差を少なくすることができます。
埃や粉じんの侵入を防ぎます。
粉じんやミストの多い工場でも安心してお使いいただけます。
ハネ径(cm)45
機能3段速調式ロータリースイッチ・附仰角調整最大70度(6段階)・ワンタッチリング・サーマルプロテクター・1本足スタンド
羽根枚数4枚
電源(V)100
モーター全閉型
首振角度(°)75
風量調整3段階
左右首振○
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
工場扇50cmのプラスチック製交換用ハネです。50FS用。
ハネ径(cm)50
適合SF-50FS-1VP
トラスコ品番375-2941
羽根枚数4
材質(羽根)プラスチック
1個
¥7,590
税込¥8,349
欠品中
排気リードダクトは熱い排気空気は上部へ吹き上げて、本体周りには熱気を出しません。
吸気側にフィルターを内蔵し、目詰まりによる冷却定価を防止します。
トラスコ品番460-2986
適合機種SS-25ED/DD/WC/DG、SS-45EC/DC、SS-63EC-3
質量(kg)4.7
径(Φmm)125
長さ(m)5
1個
¥23,900
税込¥26,290
翌日出荷
排気リードダクトは熱い排気空気は上部へ吹き上げて、本体周りには熱気を出しません。
吸気側にフィルターを内蔵し、目詰まりによる冷却低下を防止します。
トラスコ品番460-2994
適合機種SS-25ED-1/3、SS-25DD-1/3、SS-25WC-1/3
質量(kg)5.2
径(Φmm)180
長さ(m)4
1個
¥21,900
税込¥24,090
3日以内出荷
クールスイファン用のパーツです
適合機種SS-28EJ-1,SS-28EJ-3,SS-28EJ-1P,SS-28WJ-1,SS-28WJ-3,SS-28DJ-1.SS-DJ-3,SS-28DJ-1P,SS-52EJ-3.SS-52DJ-3,SS-67EJ-3
機能左右首振り、風量2段階調節
トラスコ品番813-1207
セット内容本体、ハネ、ガード、ワンタッチリング
材質ハネ:アルミ、脚:鉄
質量(g)9.5
ハネ径(cm)45
羽根枚数4
モーター全閉型
風量調整2段階
材質(羽根)プラスチック
左右首振○
上下角度調整○
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
備考JRA4040:2018の測定方式に基づいて測定した値です。本体および取扱説明書の表示と異なる可能性があります。アースが必要です。接地工事は有資格者または電気工事店へご依頼ください。
周波数(Hz)50/60
電源(V)3相200
本体質量(kg)33
定格出力(kW)圧縮機:0.75
風量(m3/min)冷風側5.7/6.6、排熱側9.5/11.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W 396 D 397 H 833
消費電力(kW)0.73/0.89
保護装置圧縮機 オーバーロードリレー、圧縮機 逆相防止リレー、送風機 プロテクタサーモ
力率60/78%
防塵防水性能IP10
ドレンタンク容量(L)5
冷媒R32
使用環境条件温度25℃・湿度50%~温度45℃・湿度40%
電源プラグ無
始動電流(A)26.8/25.1
冷媒封入量(g)360
首振り自動首振り装置なし
公称出力(W)送風機:160
設計圧力(MPa)H:4.00 L:1.50
運転電流(A)3.5/3.3
冷房能力(kW)2.3/2.8
エネルギー消費効率(kWh/年)3.15/3.14
温度差(℃)冷風吹出温度差:10.8/10.7
1台
¥93,980
税込¥103,378
取扱い終了
機能左右首振り、風量3段階調節
仕様ハネ:4枚(アルミ製)脚:鉄本体寸法(幅×奥行×高さ):880×760×1245運転可能条件:温度0℃~温度40℃の範囲内湿度80%以下
トラスコ品番813-1205
質量(kg)10.4
ハネ径(cm)45
羽根枚数4
モーター全閉型
風量調整3段階
材質(羽根)アルミ羽根
左右首振○
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
首の角度変更を最大90度真上に向けられるサーキュレーター機能付。シーンに合わせてスタンドの高さを選択可能。便利なタイマー機能搭載。オールシーズンで活躍する次世代フロア扇。冷暖房の空気を撹拌する40cmクラス!。7枚ハネによるやさしい風のフロア扇。首を上に向けた状態でも左右の自動首振りができます。
用途オフィス。店舗。ホテル。教室。体育館
質量(kg)【ロングスタンド】5.8【ショートスタンド】5.1
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
消費電力(W)55/60
コード長さ(m)3
ハネ径(cm)38
風量4段速調式
最大風速(m/min)252
最大風量(m3/min)56
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ロングスタンド】460×460×1250【ショートスタンド】460×460×720
電動機開放型
材質(羽根)樹脂(PP)
1台
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
どこでも手軽に持ち運びできるスポットエアコンです。排気ダクト(別売)を取り付け排気ダクトを外部に出すように使用する事でルームエアコンと同じ内気循環使用が可能で、効率の良い冷房を行えます。
用途倉庫やガレージでの軽作業時の暑気対策に。車中泊やアウトドア、避難所等での暑気対策に。
広範囲に送風できるロータリータイプ。壁や柱に取り付けて使用します。冷却扇や空気攪拌扇としても最適。風量無段変速リモートコントローラつき。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。全閉型モータ採用。斜め下方に360度旋回。
摘要無段速調式
質量(kg)9.3
周波数(Hz)50/60
コード長さ(m)本体側から電源コード1.9mスピードコントローラまでの延長コード8mスピードコントローラに電源コード2m付属
ハネ径(cm)45
羽根枚数4
モーター全閉型
消費電力(W)(50/60Hz)120/180
首振角度(°)斜め下方に360度旋回
機能ラウンドムーブ首振り、風量無段階調節、リモコン付
最大風速(m/min)405/465
最大風量(m3/min)215/245
運転音(dB)最大68(60Hz)
風量調整無段変速式
左右首振○
上下角度調整○
360°旋回○
サーマルプロテクター○
移動用キャスター
トラスコ品番794-8387
材質頭部:ABS樹脂、タンク:ステンレス、キャスター:ゴム、フィルター:不織布
アズワン品番64-9623-29
2018年トラスコ掲載ページ9 0883
1セット
¥4,390
税込¥4,829
当日出荷
ハネ径(cm)50
適合SF-50FS-1VA/SF-50D2-3
トラスコ品番813-1257
羽根枚数4
材質(羽根)アルミニウム
アズワン品番64-9623-28
1枚
¥9,690
税込¥10,659
4日以内出荷
工場扇60cmのFNタイプ専用です。
ハネ径(cm)60
適合SF-60N-2V
トラスコ品番813-1192
質量(kg)2.7
羽根枚数4
材質(羽根)アルミ
1個
¥14,900
税込¥16,390
翌日出荷
1個
¥8,990
税込¥9,889
3日以内出荷
安全性の高いサーマルプロテクターを内蔵しました。耐久性・安全性に優れた全閉式モータを採用しています。移動に便利なキャスター付です。床面ワックスの乾燥などに最適です。風量調節は強中弱の3段式です。
用途移動の多い作業や、広い場所の乾燥・送風に。床面ワックスの乾燥に。工場・倉庫の換気や送風に。
その他【交換用ハネ】SF-45M-P-F
トラスコ品番685-2298
材質ハネ:樹脂
電源(V)単相100
ハネ径(cm)45
電源コード(m)10
消費電力(W)(50/60Hz)120/160
最大風量(m3/min)(50/60Hz)178・202
風量調整強/中/弱
設置方式卓上型
材質(羽根)樹脂
首振り有
標準消費電力料金(50Hz)3.72円/h
標準消費電力料金(60Hz)4.96円/h
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
トラスコ品番813-1237
適合機種45MS・50FS兼用(100V機種用)
質量(g)0.247
アズワン品番64-9623-37
1個
¥3,390
税込¥3,729
当日出荷
ハネ径(cm)45
適合45F・45Gタイプ用
シャフト径(Φmm)11
羽根枚数4
材質(羽根)アルミニウム
アズワン品番64-9623-39
1枚
¥8,390
税込¥9,229
4日以内出荷
ハネ径(cm)50
トラスコ品番794-8379
適合機種SF-45Mシリーズ(SF-45M-A-F)、50FNシリーズ(SF-50FN-F)、60FNシリーズ(SF-60FN-F)
材質アルミ
質量(kg)2
穴径(Φmm)14
羽根枚数4
材質(羽根)アルミ
1台
¥10,900
税込¥11,990
翌々日出荷
トラスコ品番813-1235
セット内容本体のみ
材質本体:ステンレス、フロントガイドベーン:樹脂
モーター全閉型
機能風量2段階調節、サーマルプロテクター付
アズワン品番64-9623-41
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1台
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
工場扇50Fタイプ・50Gタイプ用ガード
トラスコ品番460-2391
適合機種50Fシリーズ、50D2
品名工場扇羽根ガード
ハネ径(cm)50
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
標準冷風ダクトです。
用途スポットエアコン用部品。
トラスコ品番793-8845
適合機種SS-28DJ・EJ・WJ、SS-52DJ・EJ、SS-67EJ
色キャップ:オレンジ ダクト:ホワイト
高さ(mm)400
品名ダクト組品(吹出側)
径(Φmm)114
縦(mm)125
横(mm)125
1個
¥6,990
税込¥7,689
当日出荷
安全性の高いサーマルプロテクターを採用しました。
耐久性・安全性に優れた全閉型モーターを採用しています。
動力電源(三相200V)が使えるので長時間のご使用には経済的です。
用途工場、倉庫の換気や送風。
トラスコ品番460-2803
質量(kg)9.5
モーター全閉型
消費電力(W)(50/60Hz)105/155
機能左右首振り、風量2段階調節、サーマルプロテクター付
電源コード1.9m(プラグなし)
風量調整2段式(強・弱)
アズワン品番64-9332-88
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
天井や梁(はり)から吊して使用します。床や壁に設置スペースがない場合に最適です。風量を無段階に調節できるリモコン付。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
摘要無段速調式
質量(kg)10.2
周波数(Hz)50/60
コード長さ(m)本体側から電源コード1.8mスピードコントローラまでの延長コード8mスピードコントローラに電源コード2m付属
ハネ径(cm)45
羽根枚数4
モーター全閉型
消費電力(W)(50/60Hz)120/180
首振角度(°)87
機能左右首振り、風量無段階調節、リモコン付
最大風速(m/min)405/465
最大風量(m3/min)215/245
運転音(dB)最大68(60Hz)
風量調整無段階
材質(羽根)プラスチック
左右首振○
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
DN型スタンド(4本脚)
トラスコ品番460-2421
適合機種50FN、60FN、50D2
質量(kg)4.9
アズワン品番64-9622-15
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
1個
¥1,490
税込¥1,639
欠品中
1
2
3
次へ
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。