冷房用品 :「粉塵」の検索結果

冷房用品とは、空調機器の中でも特に高温対策に用いるものを指します。扇風機・エアコンなどの電化製品は金属とプラスチックを用いたものが多く、使用するスペースによって選ぶと良いでしょう。熱中症予防の観点から、室内での使用に加え、オープンスペースにおける扇風機・冷風機の使用も増えています。また、炎天下での作業には、内蔵ファンによって冷房効果が得られるファン付き作業着など、ユニークな商品もおすすめです。直射日光を遮るすだれには、天然の素材のものを使用しています。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粉塵が多い場所で使用される場合の差替えフィルターです。
用途スポットエアコン用オプション。 トラスコ品番793-9469 適合機種SS-67EJ-3 高さ(mm)10 タイプ3口用 縦(mm)870 横(mm)454
1個
8,990 税込9,889
当日出荷

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります