冷房用品 :「工場 エアコン」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
運転可能温度範囲が10~45℃と幅広く、中間シーズンにも冷房運転が可能です。工場だけでなく、様々な用途でも使われています。ドレンタンクが満水になれば自動で送風運転に切換わり、表示ランプでお知らせします。排気の熱を人のいない方向に逃がせます。外は涼しくても、作業場は暑いという、高温作業の対人冷房にもお使い頂けます。全開ファンモーターの採用で、ホコリ・粉塵が多い雰囲気の工場でも安心です。故障の原因となる粉塵などのモーター内侵入を防止します。本体ケーシングは衝撃に強い鋼板制です。
用途工場・カーディーラー・荷捌き場・事務所・学校・レストラン(キッチンカー・屋台)・野外イベント等 仕様冷風吹出温度差(deg)(50/60Hz):9.5/9.4(強)、定格冷房エネルギー消費効率(50/60Hz):2.09/2.03 材質エアフィルター:樹脂ネット 質量(kg)43 風量(m3/min)50Hz/60Hzファン排熱風量(凝縮器風量):11.5/13.5(強)、ファン冷風風量(蒸発器風量):5.7/6.6(強)・5.0/5.3(弱) 電圧(V)(50/60Hz)単相100 電源コード(m)プラグ付、長さ2.1 冷房能力(50/60Hz)(kW)1.6/2.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1000×430×430 保護装置ファン電動機保護サーモ、圧縮機過負荷保護器 力率(50/60Hz)90.2%/96.0% 始動電流(A)(50/60Hz)26/24 運転電流(50/60Hz)(A)8.5/10.2 電動機出力(kW)0.5、ファン(50/60Hz):0.2 冷媒R407C 圧縮機全密閉形ロータリー式 消費電力(kW)(50/60Hz)0.763/0.981
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷

1個
559,000 税込614,900
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります