冷房用品 :「床置き型」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
室温10℃から運転可能、排水が3週間に1回と手間いらず。
仕様●運転可能周囲温度(℃):10~45●電源(V):3相200●冷房能力(kW):1.6(50Hz)/2.0(60Hz)●消費電力(kW):0.763(50Hz)/0.981(60Hz)●風量切替:あり●サイズ(mm):430×430×1000●質量(kg):44 アズワン品番67-5773-80
1個
259,800 税込285,780
6日以内出荷

1個
629,800 税込692,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ダイキン工業クリスプ
使いやすさと環境性をコンパクトに凝縮したスポットエアコンです。 全閉ファンモーターを採用しています。新冷媒R407Cを採用しています。 ドレン水の排水サイクルは約1週間に1回の省ドレン対応です。
用途全体空調が困難な空間への局所冷房。 トラスコ品番207-3824 質量(kg)92 タイプ3口 電源(V)三相200 キャスター4個 冷房能力(50/60Hz)(kW)3.4/3.7 本体寸法(mm)奥行590 本体寸法(mm)高さ1295 本体寸法(mm)幅490 アズワン品番64-3183-68 消費電力(kW)(50/60Hz)2.2/2.8 標準消費電力料金(50Hz)29.7/37.8円/h
1台
389,800 税込428,780
欠品中

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります