1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お部屋の温度を自動で感知。冷暖房、部屋干しの効率アップ。 室温に合わせて自動で風量を切り替え。 乾燥時間を3時間短縮 空気を立体的に循環させる横8の字首振り お部屋の換気にも活躍 操作部はお手入れがラクなタッチパネル
寸法(mm)約 220×290×330 質量(kg)約2.7 電源(V)AC100(50/60Hz) 風量(m3/min)50Hz/60Hz強:約18/15、中:約15/11、弱:約9/6 ハネ径(cm)約18 電源コード(m)約1.8 消費電力(W)(50/60Hz)強:50/45、中:40/35、弱:21/18 機能電源:切/入、風量:弱/中/強、モード:部屋干しモード/冷房時モード/暖房時モード/モード設定無し、首振り:切/入、約3秒間タッチしてチャイルドロック:入/切、タイマースイッチオフタイマー:2/4/6時間 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])強:約2200/1800、中:約1900/1400、弱:約1150/840 風量調整風量調節、切タイマー、上下角度調整 風速(m/min)(50Hz/60Hz)強:約210/200、中:約200/150、弱:約120/90 上下角度調整約55°/72.5°/90°
1台
9,990 税込10,989
当日出荷

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります