1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブル電源でも動く低消費電力エアコン。冷房・除湿・加湿・空気清浄機能付。設置工事不要。冷気を拡散オートスイング。満水時ストップセンサー付。花粉もカットHEPAフィルター付属。
用途オートキャンプ・車中泊・脱衣場・プレハブ建物・ペット等の冷房に最適です。 付属品リモコン・伸縮ダクト・排気パネルキット(72~130cm窓対応)・HEPAフィルター 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 方式冷房:コンプレッサー(圧縮方式) 本体質量(kg)15 消費電力(W)(50/60Hz)360/420、【起動時】950/1150 設定温度(℃)17~30 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×285×500 水タンク容量(L)2.6(受水) 冷媒R134a 除湿能力(L/h)25 能力(50/60Hz)(kW)約1.1/約1.4 待機電力(W)40/50 適用畳数4.5~6 加湿能力(L/日)0.2
1台
54,900 税込60,390
4日以内出荷

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング