1.涼しさを欲しいとき、欲しいところに。
工事不要ですぐに使えます。
工事が不要なので、使いたいときにすぐ使用可能。
工事の難しい狭い空間も快適に。
2.持ち運びやすいコンパクトサイズ
DCコンプレッサー採用によってサイズは最小かつ最軽量。
独自の熱交換器と機体設計で低温でも使用可能、かつコンパクトサイズを実現。
使いたいときに使いたい場所へ持ち運びやすい。
3.一年中使える除湿機能を搭載
適用範囲(5℃~)が広いので、洗濯物の部屋干しや
寒い日の結露防止にも活用可能。
4.省エネ
DCコンプレッサー採用によって、消費電力がクラス最小レベル(2021年12月時点でのメーカー調べ。)
電源(V)交流100(50/60Hz)
冷房能力(kW)冷風:0.350
除湿能力(L/日)4.4
タンク容量(L)1
消費電力(W)約160
運転音(dB)54
風量(m3/h)73
色ホワイト
冷媒R134a(GWP値:1430)/充てん量:80g
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×22×41.4
質量(kg)約6.5(本体のみ)
コード長さ(m)1.8
使用温度範囲(℃)<室内温度>送風・除湿:5~38、冷風:17~38
湿度範囲(%)90以下
付属品本体、ダクト吹出口カバー、ダクトホース、ダクトアダプター、取扱説明書(保証書)
送風口数1口
1個
¥40,690
税込¥44,759
3日以内出荷
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。