HOT&COOL サーキュレーター ポカクールsiroca5日以内出荷
【扇風機、サーキュレーター、ヒーター、衣類乾燥機として。1台4役でオールシーズン活躍】シロカ独自の「ふわビューンUZU(うず)」 を搭載。やさしく静かな送風&温風とパワフルな風まで、風量自在です。部屋干しのときに便利な「衣類乾燥モード」。イオニシモ(R)搭載により、脱臭・除菌をしながら、ジェットの送風や温風、アーチ状の首振り運転で、素早く洗濯物を乾かせます。コンパクトかつ取っ手付きで、使用場所を問わず移動もらくらくです。
セット内容本体、リモコン(テスト電池付き)、取扱説明書(保証書)質量(kg)4.3色ホワイト周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)温風1200、送風38コード長さ(m)1.8安全装置転倒自動停止装置、過熱防止装置風量送風:7段階、温風:3段階寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.5×26.5×31.5
『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります