3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
径(Φmm)450 穴径(Φmm)10 適合TFZR、TFZシリーズ トラスコ品番233-3180 質量(kg)0.55 羽根枚数4 材質(羽根)AS樹脂
1枚
3,798 税込4,178
欠品中

全閉式長寿命モーターを採用しています。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。 羽根枚数4 機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付 種別組立式 タイプ首振式 電源(V)単相100 電源コード(m)2(アース付) 首振角度(°)(左右)90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)908×816×1196 保証期間5年 風量調整3段式(強・中・弱) 材質(脚部)スチール 使用期間(設計上の標準)10年 可動範囲45°(上向40°、下向5°)
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

羽根径(Φmm)450 穴径(Φmm)10
1枚
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります