設置場所に応じて天吊り、床置きしきにして使用できます。ドレン排水用のポンプが内蔵されており、勾配が取れない設置場所でも排水が可能です。蒸発器部分には耐食性にすぐれたカチオン電着塗装が施されています。環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用。100V仕様のため、電源が確保しやすいです。有線リモコン付き。サーマルプロテクター付き自動霜取装置付。使用環境:周囲温度0~40℃。コンプレッサー式
用途工場、倉庫などの除湿に。
付属品リモコン(ケーブルの長さ約10m)、排水用ドレンホース(ホース長さ約5m)
質量(kg)31
電源(V)100
ケーブル長(m)有線リモコン付:10
使用範囲(目安)プレハブ:47畳/54畳
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×473×381
電源コード(m)4
消費電力(W)(50/60Hz)750/890
冷媒R32
除湿能力(L/h)2.0/2.5(50/60Hz)
標準消費電力料金(円/h)23.3/27.6(50/60HZ)
1台
¥169,998
税込¥186,998
翌々日出荷
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。