工場扇に取り付けるだけでミスト扇に早変わり。工場扇風機用ミストキット。水の気化熱で周囲温度が下がり、心地よい涼しさが体感できます。送風、換気、熱中症対策。
用途工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。
仕様噴霧圧力(MPa):1.3
セット内容本体×1、噴霧ノズル×6、吐水チューブA(2.4m)×1・B(0.1m)×2・C(0.1m)×2、チューブ継手A×1・B×6、エアー抜きバルブチューブ(1m)×1、自給用給水ホース(1.2m)×1、竹の子継手×1、ホースバンド×1、フィルターパッキン×1、結束バンド×7
電源コード(m)約2.4
消費電力(W)(50/60Hz)20/22
電源(AC V)100(50/60Hz)
電流(A)(50/60Hz)0.24/0.26
噴霧量(L/min)0.18
1セット
¥27,900
税込¥30,690
当日出荷
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。