2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品ACアダプター 質量(kg)2.8 周波数(Hz)50/60 電力(W)出力:20 出力電圧(V)DC12 使用電圧(V)アダプター:100~240 充電時間(時間)3~4 バッテリー容量(mAh)内蔵:リチウムイオン13200 サイズ(mm)520×480×210 使用時間(時間)3.5~20 調節方式風量:12(段階)
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

付属品ACアダプター 質量(kg)2.1 周波数(Hz)50/60 電力(W)出力:20 出力電圧(V)DC12 使用電圧(V)アダプター:100~240 充電時間(時間)3~4 バッテリー容量(mAh)内蔵:リチウムイオン13200 サイズ(mm)400×380×150 使用時間(時間)4~24 調節方式風量:12(段階)
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります