絞り込み
ブランド
  • ナカバヤシ
  • モノタロウ(5)
  • スイデン(85)
  • ナカトミ(81)
  • TRUSCO(78)
  • アイリスオーヤマ(65)
  • 日動工業(57)
  • YAMAZEN(山善)(54)
  • エスコ(48)
  • TEKNOS(36)
  • スーパー工業(27)
  • 日立(26)
  • J&S(23)
  • CRECOTE(21)
  • イチネンTASCO(17)
  • エスケイジャパン(17)
  • TOPLAND(17)
  • オーム電機(16)
  • 静岡製機(16)
  • siroca(16)
  • ワタナベ工業(15)
機能
  • 機能風量調節(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB充電式ハンディファン/ホワイト ナカバヤシUSB充電式ハンディファン/ホワイトナカバヤシ
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
風量を3段階に調整可能リチウム電池内蔵のUSB充電式ハンディファン持ち歩きしやすいストラップ付き
用途涼しいを持ち歩く付属品USBケーブル、ストラップ、取扱説明書材質ABS、PP質量(g)122使用温度範囲(℃)0~60対応機種USBポートが正常に動作するパソコン/USB充電器入力5V 500mA連続使用時間(時間)弱:約5、中:約2.5、強:約1.5風量3段階調整(弱-中-強)バッテリーLi-ion(リチウムイオン)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×46×122バッテリー電圧(V)3.7保存温度範囲(℃)-3~60充電時間(時間)3.5バッテリー容量(mAh)1200ケーブル長(cm)約80(USBケーブル・USB A[オス]-Type-C[オス])インターフェイス本体側/Type-C(メス)、接続器側/USB A(メス)取扱説明書(0.77MB)
USB充電式ハンディファン/イエロー ナカバヤシUSB充電式ハンディファン/イエローナカバヤシ
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
風量を3段階に調整可能リチウム電池内蔵のUSB充電式ハンディファン持ち歩きしやすいストラップ付き
用途涼しいを持ち歩く付属品USBケーブル、ストラップ、取扱説明書材質ABS、PP質量(g)122使用温度範囲(℃)0~60対応機種USBポートが正常に動作するパソコン/USB充電器入力5V 500mA連続使用時間(時間)弱:約5、中:約2.5、強:約1.5風量3段階調整(弱-中-強)バッテリーLi-ion(リチウムイオン)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×46×122バッテリー電圧(V)3.7保存温度範囲(℃)-3~60充電時間(時間)3.5バッテリー容量(mAh)1200ケーブル長(cm)約80(USBケーブル・USB A[オス]-Type-C[オス])インターフェイス本体側/Type-C(メス)、接続器側/USB A(メス)取扱説明書(0.77MB)

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

冷房用品